Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filament-Klebeband 38 mm x 50 m Hotmelt-Kleber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Filament-Klebeband_HM_transparent_38mmx50m_3360001.jpg
Filament-Klebeband_HM_transparent_38mmx50m_3360001.jpg
Artikel-Nr.:
     424-3360001
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001584
EAN/GTIN:
     4251684736709
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Filament-Klebeband 38 mm x 50 m Hotmelt-Kleber
Material: PP (Polypropylen) Qualität: Filament Ausführung: Fadenverstärkt Farbe: Transparent Gesamtstärke: ca. 150µ Klebstoff: Hotmelt-Kleber (HM) Eigenschaft: Selbstklebend Verstärkung: Glasfasern in Längsrichtung Reißkraft: 60 kg/25 m Rollenbreite: 38 mm Rollenlänge: 50 m Kerndurchmesser (Innen): 76 mm Rollen pro Karton: 24 Rollen pro Palette: 2376 Filament Klebeband ist ein extrem reißfestes Spezialband mit Glasfaserverstärkung. Sehr gute Sofort- und Dauerhaftung. Zum Bündeln von schweren Produkten, Fässern usw. Durch die extreme Reißfestigkeit und gute Verschlussleistung ist es vielseitig einsetzbar. Für Gefahrgutkartons und schwere Güter ist speziell fadenverstärktes Filamentband nötig. Durch die Glasfaserfäden Verstärkung ist dieses besonders reißfest. Durch die zusätzlichen Längsfäden erhält der Verschluss besondere Reißfestigkeit und dadurch stärkeren Diebstahlschutz. Für Filament-Klebebänder sollten Sie spezielle Klebeband-Abrollgeräte nutzen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fadenverstärkt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Transparent
Form:
Rolle
Kerndurchmesser (Innen):
76 mm
Klebstoff:
Hotmelt-Kleber (HM)
Material:
PP-Folie
Qualität:
Filament
Länge:
11.80
Breite:
3.80
Höhe:
11.80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 24 Rollen (ab € 1,8675* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,09*
€ 103,6371
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,26*
€ 90,7494
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 69,19008*
€ 82,3362
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 66,11016*
€ 78,67109
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,05016*
€ 75,02969
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 60,93*
€ 72,5067
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 58,51008*
€ 69,627
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,84008*
€ 62,8797
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,16*
€ 59,6904
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,82*
€ 53,3358
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.