Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warndruck-Klebeband "Gesperrt" 50 mm x 66 m / schwarz auf gelb / PVC-Packban


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warndruck Packband_schwarz_auf_gelb "Gesperrt " 50mmx66m
Warndruck Packband_schwarz_auf_gelb "Gesperrt " 50mmx66m
Artikel-Nr.:
     424-3354050
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     3354050
EAN/GTIN:
     4251684736679
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Warndruck-Klebeband "Gesperrt" 50 mm x 66 m / schwarz auf gelb / PVC-Packban
Material: PVC (Polyvinylchlorid) Folienstärke: 35µ Farbe: Gelb Klebstoff: Naturkautschuk (S) Abrollgeräusch: leise Eigenschaft: Selbstklebend Druckbild: "Gesperrt" Druckfarbe: Vollfläche: gelb Text: schwarz Rollen pro Karton: 36 Rollen pro Palette: 2376 Warndruck-Klebeband ist wichtig zum Schutz Ihrer Sendung. Durch den Warnhinweis erzeugen Sie immer eine erhöhte Aufmerksamkeit. Nutzen Sie das Packband damit Ihr Paket vorsichtiger behandelt wird. Oder warnen Sie den Empfänger vor der Annahme von beschädigten Sendungen. Die Einsatzmöglichkeiten von Warndruckbändern sind vielfältig. Mit Warndruckklebeband kann man verschließen und Fixieren, oder auch Umreifen, Banderolieren, Stabilisieren, usw. Sicherlich haben Sie auch schon mal Klebeband "zweckentfremdet" um etwas kurzfristig zu reparieren? Klebebänder sind unersetzliche Helfer. Wir haben eines der größten Sortimente in Deutschland an unterschiedlichsten Warndruck-Klebebändern auf Lager! Zudem finden Sie bei uns von klassischen Packbändern, über fadenverstärkte Klebebänder bis zum removable Low Tack-Klebeband für Kunstspediteure das richtige Band für den richtigen Einsatz. In unserer hauseigenen Klebeband-Druckerei produzieren wir Ihnen ihr individuell bedrucktes Klebeband! Wir drucken Ihnen auch Ihr Klebeband mit individuellem Firmenlogo und zusätzlichem Warnhinweis! Ganz wie Sie es individuell benötigen. Seien Sie kreativ! Wir beraten Sie gerne! PP-Packbänder für leichte und mittelschwere Kartons geeignet. Je nach Klebestoff ist die Lagertemperatur und der Versandweg zu beachten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leise abrollend
Druck:
Bedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Gelb
Folienstärke:
35µ
Form:
Rolle
Kerndurchmesser (Innen):
76 mm
Klebstoff:
Naturkautschuk (S)
Material:
PVC (Polyvinylchorid)
Länge:
12.00
Breite:
5.00
Höhe:
12.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,26004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 3,54334* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,97002*
€ 83,26432
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,39004*
€ 81,38415
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,15*
€ 78,7185
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 39,51*
€ 47,0169
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,58*
€ 45,9102
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 36,35004*
€ 43,25655
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 34,71*
€ 41,3049
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,39*
€ 39,7341
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 30,39*
€ 36,1641
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 27,81*
€ 33,0939
pro Packung
ab 54,167 Packungen
€ 24,95004*
€ 29,69055
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,26004*
€ 25,29945
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.