Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warndruck-Klebeband "Vorsicht Glas" / 3-Sprachi 50 mm x 66 m / schwarz auf r


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
PP_PACKBAND_SCHWARZ_AUF-ROT_VORSICHT_GLAS_KELCH-3_SPRACHIG_3350006
PP_PACKBAND_SCHWARZ_AUF-ROT_VORSICHT_GLAS_KELCH-3_SPRACHIG_3350006
Artikel-Nr.:
     424-3350006
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251684736600
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Warndruck-Klebeband "Vorsicht Glas" / 3-Sprachi 50 mm x 66 m / schwarz auf r
Material: PP (Polypropylen) Folienstärke: 28µ Farbe: Rot Klebstoff: Acrylat-Kleber (AC) Abrollgeräusch: leise Eigenschaft: Selbstklebend Druckbild: "Glassymbol NICHT WERFEN - NICHT STAPELN VORSICHT GLAS DO NOT DROP - HANDLE WITH CARE (Glassymbol) VORSICHT BRUCHGEFAHR NOT STACKING ATTENTION GLASS Attention, fragile ! Ne pas empiler !" Druckfarbe: Vollfläche rot Text: schwarz Druckrichtung: Figur 2 Rollen pro Karton: 36 Rollen pro Palette: 2376 Durch den Warnhinweis erzeugen Sie immer eine erhöhte Aufmerksamkeit. Nutzen Sie das Packband damit Ihr Paket vorsichtiger behandelt wird. Oder warnen Sie den Empfänger vor der Annahme von beschädigten Sendungen. Die Einsatzmöglichkeiten von Warndruckbändern sind vielfältig. Mit Warndruckklebeband kann man verschließen und Fixieren, oder auch Umreifen, Banderolieren, Stabilisieren, usw. Sicherlich haben Sie auch schon mal Klebeband "zweckentfremdet" um etwas kurzfristig zu reparieren? Klebebänder sind unersetzliche Helfer. Wir haben eines der größten Sortimente in Deutschland an unterschiedlichsten Warndruck-Klebebändern auf Lager! In unserer hauseigenen Klebeband-Druckerei produzieren wir Ihnen ihr individuell bedrucktes Klebeband! Wir beraten Sie gerne!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leise abrollend
Druck:
Bedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Rot
Folienstärke:
28µ
Form:
Rolle
Kerndurchmesser (Innen):
76 mm
Klebstoff:
Acrylat-Kleber (AC)
Material:
PP-Folie
Länge:
12.00
Breite:
5.00
Höhe:
12.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,83004*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 1,10639* pro Rolle)
Mindestbestellmenge: 15 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Packungen
€ 56,07*
€ 66,7233
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,84008*
€ 62,8797
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 51,18012*
€ 60,90434
pro Packung
ab 33 Packungen
€ 47,67012*
€ 56,72744
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 44,15004*
€ 52,53855
pro Packung
ab 66 Packungen
€ 42,59016*
€ 50,68229
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 41,87016*
€ 49,82549
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 40,97016*
€ 48,75449
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 39,83004*
€ 47,39775
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.