Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband transparent 75 mm x1000 m Hotmelt-Kleber laut / Sicad


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PP-Packband_HM_transparent_75mmx1000m_3260005.jpg
PP-Packband_HM_transparent_75mmx1000m_3260005.jpg
Artikel-Nr.:
     424-3260005
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001519
EAN/GTIN:
     4251684735740
Suchbegriffe:
PP-Packband transparent 75 mm x1000...
PP-Packband transparent 75 mm x1000 m Hotmelt-Kleber laut / Sicad
Material: PP (Polypropylen) Folienstärke: 28µ Farbe: Transparent Klebstoff: Hotmelt-Kleber (HM) Eigenschaft: Selbstklebend Rollenbreite: 75 mm Rollen pro Karton: 4 Rollen pro Palette: 240 Gesamtstärke: ca. 48µ Kerndurchmesser (Innen): 76 mm Das typische Maschinen-Klebeband: Hohe Sofort-Anklebekraft. Kostengünstig, da lautes Abrollgeräusch, welches aber durch die Mschine übertönt wird. PP-Klebebänder mit Hotmelt-Kleber sind die industrielle Wahl: Der Hotmeltkleber (HM) hat die höchste Softort-Klebkraft (Tack) und bindet direkt mit allen der Kartonoberflächen ab. Daher ist PP-Packband mit Hotmeltkleber das ideale Band für Klebebandautomaten. Das Abrollgeräusch fällt durch die Maschine nicht auf. PP-Packbänder sind für leichte und mittelschwere Kartons geeignet: Bitte beachten Sie, daß PP-Packbänder in warmer Umgebung (Mindestens 19°C) gelagert und verarbeitet werden sollten. PP-Packband mit Hotmeltkleber erzeugt immer ein Abrollgeräusch. Die PP-Folie ist im Vergleich zur PVC-Folie glänzend. Als transparentes Klebeband wird PP-Hotmelt oft zum Verkleben und Stabilisieren von gestretchten Paletten eingesetzt. Bei uns finden Sie neben klassischen PP-Packbändern auch fadenverstärkte Klebebänder oder auch unser spezielles removable Kunst-Klebeband Low-Tack für Kunstspediteure. In unserer hauseigenen Klebeband-Druckerei produzieren wir für Sie ihr individuell bedrucktes PP-Packband mit Ihrem Logo oder Warndruck! Ab 720 Rollen auch als besonders repräsentativer Unterflächendruck (Sandwichdruck).
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
28µ
Form:
Rolle
Klebstoff:
Hotmelt-Kleber (HM)
Material:
PP-Folie
Länge:
31.00
Breite:
31.00
Höhe:
7.50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Rollen (ab € 18,0475* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,65*
€ 178,0835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 136,47*
€ 162,3993
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 125,41*
€ 149,2379
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,58*
€ 141,1102
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 111,60*
€ 132,804
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,02*
€ 123,7838
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 97,52*
€ 116,0488
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 91,02*
€ 108,3138
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 83,90*
€ 99,841
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 79,31*
€ 94,3789
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,19*
€ 85,9061
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.