Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PACKBAND-PAKET: 144 Rollen PP-Packband weiß 50 mm x 66 m AC-Kleber / Individ


Menge:  Satz  
Produktinformationen
AKTIONSPAKET: 144 Rollen PP AC leise Unterflächendruck
AKTIONSPAKET: 144 Rollen PP AC leise Unterflächendruck
PACKBAND-PAKET: 144 Rollen PP-Packband weiß 50 mm x 66 m AC-Kleber / Individ
Artikel-Nr.:
     424-3242999
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     9992423
EAN/GTIN:
     4251684766041
Suchbegriffe:
PP AC leise Unterflächendruck Sandw...
PACKBAND-PAKET: 144 Rollen PP-Packband weiß 50 mm x 66 m AC-Kleber / Individ
PACKBAND-PAKET mit individuellem Druck: 144 Rollen PP-AC 28µ leise weiß Mit 1-farbig-positivem Druck Inkl. Klischee Inkl. Porto Frei Haus BRD: PAUSCHALPREIS Bei reprofähiger Digitalvorlage als jpg / bmp / eps + Nutzen Sie Ihre Verpackung für Aufmerksamkeit und Image! + Jedes Paket geht bis zum Empfänger durchschnittlich durch 8 Hände! + Bedenken Sie eine positive Wirkung der Verpackung Ihrer Ware! + Bereits der Empfang der Sendung muss Vorfreude auslösen. + Durch individuell bedrucktes Klebeband sichern Sie Ihre Sendung gegen Diebstahl und Öffnen der Sendung! Niemand kann mit diesem Band wieder verschliessen! Beschädigungen erkennt der Empfänger sofort. SENDEN SIE UNS IHRE DRUCKVORLAGE BITTE PER SEPARATER EMAIL AN: info@wagener-verpackung.de Material: PP (Polypropylen) Folienstärke: 28µ Farbe: weiß Klebstoff: Acrylat-Kleber (AC) Eigenschaft: Selbstklebend Ausführung: Leise abrollend Druckbild: INDIVIDUELL NACH IHRER VORLAGE Druckart: Positivdruck Druckfarbe: 1-farbig Farbfächer: annähernd Pantone Rapport: bis 340 mm Druckrichtung: A PP-Klebebänder mit Acrylat-Kleber sind weit verbreitet: Der wassergelöste Acrylatkleber (AC) ist brillant und bindet nach ca. 6-10 Stunden fest mit der Kartonoberfläche ab. PP-Packbänder sind für leichte und mittelschwere Kartons geeignet. PP-AC-Packbänder sollen bei mindestens 19°C gelagert und verarbeitet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leise abrollend
Druck:
Bedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
28µ
Form:
Rolle
Kerndurchmesser (Innen):
76 mm
Klebstoff:
Acrylat-Kleber (AC)
Material:
PP (Polypropylen)
Länge:
11.50
Breite:
11.50
Höhe:
5.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,71*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 402,55*
€ 479,03
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 374,45*
€ 445,60
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 362,68*
€ 431,59
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 333,35*
€ 396,69
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 326,98*
€ 389,11
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 312,71*
€ 372,12
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.