Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband transparent 75 mm x 66 m Acrylat-Kleber laut


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PP-Packband_AC_transparent_75mmx66m_3230013.jpg
PP-Packband_AC_transparent_75mmx66m_3230013.jpg
Artikel-Nr.:
     424-3230013
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001468
EAN/GTIN:
     4251684733708
Suchbegriffe:
PP-Packband transparent 75 mm x 66 ...
PP-Packband transparent 75 mm x 66 m Acrylat-Kleber laut
PP-Klebebänder mit Acrylat-Kleber und 25µ Trägerfolie sind besonders günstig. Der wassergelöste Acrylatkleber (AC) ist brillant klar und bindet nach ca. 6-10 Stunden fest mit der Kartonoberfläche ab. PP-Packbänder sind für leichte und mittelschwere Kartons geeignet: Bitte beachten Sie, dass PP-AC-Packbänder temperaturempfindlich sind und daher bei mindestens 19°C gelagert und verarbeitet werden müssen. PP-Packband mit AC-Kleber gibt es mit und ohne Abrollgeräusch. Die PP-Folie ist im Vergleich zur PVC-Folie glänzend. PP-Klebebänder sind vielseitig nutzbar: zum verschließen, Umreifen, Banderolieren, usw. Bei uns finden Sie neben klassischen PP-Packbändern auch fadenverstärkte Klebebänder oder auch unser spezielles removable Kunst-Klebeband Low-Tack für Kunstspediteure. In unserer hauseigenen Klebeband-Druckerei produzieren wir für Sie ihr individuell bedrucktes PP-Packband mit Ihrem Logo oder Warndruck! Ab 720 Rollen auch als besonders repräsentativer Unterflächendruck (Sandwichdruck). Wir beraten Sie gerne! an info@wagener-verpackung.de. Wenn Sie Fragen zu den unterschiedlichsten Klebeband-Ausführungen haben, so sehen Sie doch mal in unser Verpackungslexikon. Material: PP (Polypropylen) Folienstärke: 25µ Gesamtstärke: ca. 43µ Farbe: Transparent Klebstoff: Acrylat-Kleber (AC) Eigenschaft: Selbstklebend Rollenbreite: 75 mm Kerndurchmesser (Innen): 76 mm Rollen pro Karton: 24 Rollen pro Palette: 1584
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
25µ
Form:
Rolle
Klebstoff:
Acrylat-Kleber (AC)
Material:
PP-Folie
Länge:
11.00
Breite:
11.00
Höhe:
7.50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 24 Rollen (ab € 1,23375* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,94*
€ 67,7586
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,44016*
€ 61,21379
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 46,39008*
€ 55,2042
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 43,55016*
€ 51,82469
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,44016*
€ 50,50379
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 39,67008*
€ 47,2074
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,11016*
€ 42,97109
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,41*
€ 40,9479
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,61*
€ 35,2359
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.