Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband weiß Tesa 4124 50 mm x 66 m Naturkautschuk-Kleber leise


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KLEBEBÄNDER_PVC\KLEBEBAND_PVC_WEISS_KTS76212E6WE1R65_50_66_1_3110106
KLEBEBÄNDER_PVC\KLEBEBAND_PVC_WEISS_KTS76212E6WE1R65_50_66_1_3110106
Artikel-Nr.:
     424-3110106
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     KTS76212E6WE1R65-50-
EAN/GTIN:
     4251684775012
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
pvc-klebeband weiß 50 mm x 66 lfm
PVC-Packband weiß Tesa 4124 50 mm x 66 m Naturkautschuk-Kleber leise
Material: PVC (Polyvinylchlorid) Gesamtstärke: 65µ Farbe: weiß Klebstoff: Naturkautschuk (S) Eigenschaft: Selbstklebend Rollenbreite: 50 mm Rollen pro Karton: 36 Rollen pro Palette: 1440 Gewicht pro Rolle: ca. 0,28 kg PVC-Klebebänder sind die beste Wahl für jeden Karton. Die PVC-Folie ist stabil und reißfest und dehnt sich anders als PP-Folie nicht in die Länge. Die Oberfläche von PVC-Packband ist leicht mattiert. PVC-Packbänder werden fast ausschließlich mit solvent gelöstem Naturkautschukkleber produziert. Der Naturkautschukkleber (Solvent S) ist der beste Kleber: temperaturunabhängig, starke Klebkraft und für alle Kartonoberflächen (unabhängig des Recyclinganteils im Papier) geeignet. Damit ist PVC-Packband das hochwertigste und unempfindlichste Packband. PVC-Klebebänder sind überall einsatzbar: nicht nur zum verschließen oder Fixieren, sondern auch zum Umreifen, Banderolieren, Stabilisieren, usw. Sicherlich haben Sie auch schon mal Klebeband "zweckentfremdet" um etwas kurzfristig zu reparieren? PVC-Klebebänder sind unersetzliche Helfer. Bei uns finden Sie neben klassischen PVC-Packbändern auch fadenverstärkte PVC-Klebebänder oder auch unser spezielles removable Low Tack-Klebeband für Kunstspediteure. In unserer hauseigenen Klebeband-Druckerei produzieren wir für Sie ihr individuell bedrucktes PVC-Packband mit Ihrem Logo oder Warndruck! Wir beraten Sie gerne! an info@wagener-verpackung.de. Wenn Sie Fragen zu den unterschiedlichsten Klebeband-Ausführungen haben, so sehen Sie doch mal in unser Verpackungslexikon. Die passenden Abroller zu jedem Klebeband sind beim jeweiligen Artikel empfohlen.
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Weiß
Form:
Rolle
Klebstoff:
Naturkautschuk (S)
Material:
PVC (Polyvinylchorid)
Länge:
11.00
Breite:
11.00
Höhe:
5.00
Weitere Suchbegriffe: pvc-band, pvc-klebeband weiß, PVC-Packband weiß Tesa 4100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,60024*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 3,43334* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 186,92028*
€ 222,43513
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 175,19004*
€ 208,47615
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 171,6102*
€ 204,21614
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 166,25016*
€ 197,83769
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 156,4002*
€ 186,11624
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 154,30032*
€ 183,61738
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 142,94016*
€ 170,09879
pro Packung
ab 11 Packungen
€ 139,43016*
€ 165,92189
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 137,49012*
€ 163,61324
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 131,64012*
€ 156,65174
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,60024*
€ 147,08429
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.