Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband weiß 19 mm x 66 m Naturkautschuk-Kleber leise


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Packband 19mmx 66m 32µ weiß Solventkleber
PVC Packband 19mmx 66m 32µ weiß Solventkleber
PVC Packband 19mmx 66m 32µ weiß Solventkleber
PVC Packband 19mmx 66m 32µ weiß Solventkleber
Artikel-Nr.:
     424-3110001
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001391
EAN/GTIN:
     4251684729473
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
pvc-klebeband weiß 66m x 19mm
PVC-Packband weiß 19 mm x 66 m Naturkautschuk-Kleber leise
Material: PVC (Polyvinylchlorid) Folienstärke: 32µ Farbe: Weiß Klebstoff: Naturkautschuk (S) Eigenschaft: Selbstklebend Rollenbreite: 19 mm Gesamtstärke: ca. 55µ Kerndurchmesser (Innen): 76 mm Rollen pro Karton: 96 Rollen pro Palette: 6336 PVC-Klebebänder sind die beste Wahl für jeden Karton. Die PVC-Folie ist stabil und reißfest und dehnt sich anders als PP-Folie nicht in die Länge. Die Oberfläche von PVC-Packband ist leicht mattiert. PVC-Packbänder werden fast ausschließlich mit solvent gelöstem Naturkautschukkleber produziert. Der Naturkautschukkleber (Solvent S) ist der beste Kleber: temperaturunabhängig, starke Klebkraft und für alle Kartonoberflächen (unabhängig des Recyclinganteils im Papier) geeignet. Damit ist PVC-Packband das hochwertigste und unempfindlichste Packband. PVC-Klebebänder sind überall einsatzbar: nicht nur zum verschließen oder Fixieren, sondern auch zum Umreifen, Banderolieren, Stabilisieren, usw. Sicherlich haben Sie auch schon mal Klebeband "zweckentfremdet" um etwas kurzfristig zu reparieren? PVC-Klebebänder sind unersetzliche Helfer. Bei uns finden Sie neben klassischen PVC-Packbändern auch fadenverstärkte PVC-Klebebänder oder auch unser spezielles removable Low Tack-Klebeband für Kunstspediteure. In unserer hauseigenen Klebeband-Druckerei produzieren wir für Sie ihr individuell bedrucktes PVC-Packband mit Ihrem Logo oder Warndruck! Wir beraten Sie gerne! an info@wagener-verpackung.de. Wenn Sie Fragen zu den unterschiedlichsten Klebeband-Ausführungen haben, so sehen Sie doch mal in unser Verpackungslexikon. Die passenden Abroller zu jedem Klebeband sind beim jeweiligen Artikel empfohlen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leise abrollend
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Weiß
Folienstärke:
32µ
Form:
Rolle
Kerndurchmesser (Innen):
76 mm
Klebstoff:
Naturkautschuk (S)
Material:
PVC-Folie
Länge:
12.00
Breite:
1.90
Höhe:
12.00
Weitere Suchbegriffe: pvc-band, pvc-klebeband weiß, PVC-Packband weiß 19 mm x 66 m Naturkautschuk-Kleber leise
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,5504*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 96 Rollen (ab € 0,6724* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,61024*
€ 167,32619
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,7104*
€ 122,22538
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 96,60*
€ 114,954
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 89,2608*
€ 106,22035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,73056*
€ 100,82937
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 81,24*
€ 96,6756
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,24064*
€ 88,34636
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,5504*
€ 76,81498
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.