Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienschweißgerät TM 600 D Schweißnahtlänge 620 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkel-Folienschweißgeraet_Kleinteilepacker_TM600D_2530600
Winkel-Folienschweißgeraet_Kleinteilepacker_TM600D_2530600
Artikel-Nr.:
     424-2530600
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     2530510
EAN/GTIN:
     4251684725185
Suchbegriffe:
Folien-Schweißgerät
Folienschweißgerät
Impuls-Schweißgerät
Impulsfolienschweißgerät
Folienschweißgerät TM 600 D Schweißnahtlänge 620 mm
Ausführung: elektromagnetische Schiene Auslösung: Fußdrucktaster Schweißschienenöffnung: ca. 45 mm Schweißnahtbreite: 3 mm Ausführung: Naht-an-Naht-Schweißung möglich Schweißregelung: Drehpotentiometer stufenlos FolienstärkeN: bis ca. 2 x 300µ Elektrischer Anschluss: 230 V / 50 Hz AC Impulsleistung: 950 W Abmessung: 295 x 800 x 175 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Form:
Maschine
Material:
Metall
Länge:
29.50
Breite:
80.00
Höhe:
17.50
Weitere Suchbegriffe: Impulsschweißgerät, Tischschweißgerät, folien schweißgerät, Folienschweißgerät TM 600 D Schweißnahtlänge 620 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.371,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.545,74*
€ 1.839,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.486,99*
€ 1.769,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.444,52*
€ 1.718,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.410,78*
€ 1.678,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.371,74*
€ 1.632,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.