| |
|
| Artikel-Nr.: 424-2520002 Herst.-Nr.: 800617 EAN/GTIN: 4251684724591 |
| |
|
| | |
| Schlauchfolie 100 mm x 250 m / ca. 100µ LDPE-Folie Fertigen Sie Ihre eigenen Beutel. Mit einem Folienschweißgerät können Sie individuell unterschiedliche Beutel ab längen. Die Schlauchfolie gibt die Beutelbreite vor. So verpacken Sie alle Ihre unterschiedlich langen Artikel in derselben Folie. Ideal für Profile, Stangen, wechselnde Produktionschargen, Projekt-Kommissionierer usw... Material: LDPE-Folie Folienstärke: 110µ Farbe: Transparent Kerndurchmesser: 76 mm Kernlänge: 100 mm Rollen pro Palette: 120 Weitere Informationen: | | Farbe: | Transparent | Folienstärke: | 100µ | Form: | Schlauch | Material: | LDPE-Folie | Länge: | 100.00 | Breite: | 10.00 | Höhe: | 0.05 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |