Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie Handrolle opak schwarz 500 mm x 270 m / ca. 23 µ


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Stretchfolie_Handrolle_opak_schwarz_500mmx270m_23µ_2131887.jpg
Stretchfolie_Handrolle_opak_schwarz_500mmx270m_23µ_2131887.jpg
Artikel-Nr.:
     424-2131887
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001229
EAN/GTIN:
     4251684723655
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Maschinen-Stretchfolie
Stretchfolie Handrolle opak schwarz 500 mm x 270 m / ca. 23 µ
Kerndurchmesser: 50 mm Kernlänge: ca. 525 mm Haftung: außen glatt / innen haftend Rollen pro Karton: 6 Rollen pro Palette: 240 Stretchfolie stabilisiert Palettenladungen, schützt vor Staub und Feuchtigkeit und verhindert Diebstahl - Je leichter, gleichmäßiger und stabiler die Palettenladung, desto dünnere Stretchfolie kann verwendet werden. - Je schwerer und inhomogener die Ladung, desto dicker und durchstoßfester muss die Stretchfolie sein. - Je höhere Beschleunigung auf die Palettenladung wirkt (bremsen auf LKW oder Gabelstaplern), desto stärkere Folie ist nötig. - Höhere Ladungsstabilität kann mit höherer Folienstärke oder mit stärkerer Dehnung erreicht werden. Stretchfolien sind 1-seitig innen haftend (Kontakt an der Ladung) und 1-seitig außen glatt (um Paletten auf z.B. LKW aneinander vorbeischieben zu können) . Neben der Folienstärke werden Stretchfolien nach Dehnfähigkeit und damit verbundene Rückstellkraft differenziert. Hohe Dehnungen über 200% (aus 1 m Folie werden 3 m Folie) werden nur von Stretchmaschinen mit elektrischer Vordehneinheit erreicht. Für Handrollen und Stretchmaschinen mit manueller Vorreckung sind daher vorgereckte Folien empfehlenswert, welche im Werk vorgedehnt wurden und mit diesen der Folienverbrauch (in Gramm pro Palette) reduziert werden kann. Die Stabilität einer Palettenladung und auch der Folienverbrauch je Palette kann mit guten kugelgelagerten Stretchfolieabrollern verbessert werden. Bereits ab ca. 10 Paletten pro Tag ist eine Stretchmaschine sinnvoll. Gerne beraten wir Sie: 0221-597750 oder senden Sie uns Ihre Anfrage info@wagener-verpackung.de
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Innen
Farbe:
Schwarz
Folienstärke:
23µ
Form:
Rolle
Material:
Stretchfolie
Länge:
6.00
Breite:
6.00
Höhe:
53.00
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Wickelfolie, Maschinenstretchfolie, Maschinenwickelfolie, maschinenstretchfolie 23my, maschinen stretchfolie, maschinenstretchfolie 500x0,023 mm, Stretchfolie Handrolle opak schwarz 500 mm x 270 m / ca. 23 µ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 96,31*
€ 114,61
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 94,97*
€ 113,01
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 32,92*
€ 39,17
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 20,30*
€ 24,16
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 20,18*
€ 24,01
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 19,24*
€ 22,90
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 18,78*
€ 22,35
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,03*
€ 21,46
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 17,13*
€ 20,38
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 16,23*
€ 19,31
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 15,78*
€ 18,78
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,14*
€ 15,64
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.