Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 305 x 215 x 135 mm (Innenmaß) / DIN A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltkarton_Wellpappe_braun_305mmx215mmx135mm_2030501_(1).jpg
Faltkarton_Wellpappe_braun_305mmx215mmx135mm_2030501_(1).jpg
Faltkarton_Wellpappe_braun_305mmx215mmx135mm_2030501_(2).jpg
Artikel-Nr.:
     424-2030501
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001065
EAN/GTIN:
     4251684722498
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 305 x 215 x 135 mm (Innenmaß) / DIN A4
Passend für DIN A4 mit Höhe 135mm Material: Wellpappe Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1.20 C (1-wellig) Format: DIN A4 Konstruktion: Fefco 0201 Stoßende Boden-& Deckelklappen Zusatzrillung: 100 mm Höhe Fertigung: Verschlusslasche geglued Stück pro Palette: 1375 Gewicht pro Stück: ca. 0,163 kg Verpacken Sie Ihre Versandgüter in einen Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 A4/135 mit der Innenabmessung 305 x 215 x 135 mm 1.20 und Sie sichern Ihr Packgut optimal gegen Stöße, Druck und Feuchtigkeit. Wellpappen-Faltkartonssind der ideale Helfer, um kostengünstig Ware für den Paket- und auch Palettenversand zu verpacken. Faltkartons sind flexibel einzusetzen, unabhängig, ob Ihr Versandgut klein, sperrig, empfindlich bzw. zerbrechlich oder robust, leicht oder schwer ist.Wellpappe-Kartons sind passend für Versand, Transport, Lagerung oder Schutz Ihrer Produkte.Die Kartons sind durch die einfache Falttechnik auch leicht zu handhaben. Fragen Sie uns nach einem Karton genau in der für Sie optimalen Abmessung, Machart, Stanzung, Qualität usw… Rufen Sie uns an: 0221-59775-0 Wir beraten Sie gerne. Bestellen Sie direkt das passendes Kartonklebeband mit. In unserer eigenen Druckerei bedrucken wir Packband individuell mit Ihrem Druck.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fefco 0201
DIN-Format:
DIN A4
Farbe:
Innen
Fertigung:
Verschlusslasche geglued
Form:
Karton
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
53.00
Breite:
36.00
Höhe:
0.70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3756* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,07*
€ 56,0133
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,79*
€ 54,4901
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 22,73*
€ 27,0487
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,55*
€ 26,8345
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 19,57*
€ 23,2883
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,06*
€ 22,6814
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 17,44*
€ 20,7536
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 16,80*
€ 19,992
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,91*
€ 18,9329
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 13,68*
€ 16,2792
pro Packung
ab 55 Packungen
€ 11,77*
€ 14,0063
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,39*
€ 11,1741
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.