Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche "Dokumente - Documents" 340 x 220 + 20 mm (Außenmaß) DIN C4


Menge:  Box  
Produktinformationen
DOKUMENTENTASCHE_DOKUMENTE-DOCUMENTS_DIN_C4_340X227,5+22MM
DOKUMENTENTASCHE_DOKUMENTE-DOCUMENTS_DIN_C4_340X227,5+22MM
Artikel-Nr.:
     424-190198
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     522198
EAN/GTIN:
     4251684721774
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Dokumententasche "Dokumente - Documents" 340 x 220 + 20 mm (Außenmaß) DIN C4
Innenmaß: 330 x 220 mm Klappe: 20 mm Material: LDPE-Folie Ausführung: Anklebeverschluss Eigenschaft: Selbstklebend Druckbild: "Dokumente - Dokuments" zweisprachig Druckfarbe: Fensterfläche: rot Vollfläche Text: schwarz Selbstklebe- und Versandtaschen sorgen weltweit für die geschützte Beförderung aller Arten von Frachtbegleitpapieren, Betriebsanleitungen, Speditionspapieren, Nachnahmepapiere, Adressen, Betriebsanleitungen an Maschinen, Bücherlaufkarten, Garantiekarten und Fahrzeugbriefe. Das umfangreiche Standardsortiment an Dokumententaschen bietet fünf verschiedene Formate, zwei unterschiedliche Verschlusssysteme, Anklebeverschluss oder Repetierverschluss, sowie diverse Aufdrucke. Selbstklebende Dokumententaschen unterstützen tägliche Logistikprozesse und -aufgaben optimal und absolut umweltfreundlich. Auf einen Blick: Der Taschenkörper besteht zu 100% aus umweltverträglichem Polyethylen. Denn Polyethylen ist recyclingfähig, grundwasserneutral und setzt bei der Verbrennung keine giftigen Gase frei. Sondergrößen und Spezialausführungen können Sie mit bis zu 4-farbigem Druck ab einer Auflage von 10.000 Stück gerne anfragen. Auf Wunsch werden die Lieferscheintaschen mit FSC®-zertifiziertem Schutzpapier ausgestattet.
Weitere Informationen:
DIN-Format:
DIN C4
Druck:
Bedruckt
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
40µ
Form:
Versandtasche
Material:
LDPE-Folie
Verschluss:
Adhäsionsverschluss
Länge:
34.00
Breite:
25.00
Höhe:
0.10
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertasche c4 farblos, begleitpapiertaschen c4, begleitpapiertasche, Dokumententasche "Dokumente - Documents" 340 x 220 + 20 mm (Außenmaß) DIN C4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 500 Stück (ab € 0,09058* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 79,03*
€ 94,05
pro Box
ab 2 Boxen
€ 66,96*
€ 79,68
pro Box
ab 4 Boxen
€ 64,26*
€ 76,47
pro Box
ab 5 Boxen
€ 62,23*
€ 74,05
pro Box
ab 10 Boxen
€ 56,87*
€ 67,68
pro Box
ab 20 Boxen
€ 50,28*
€ 59,83
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 45,29*
€ 53,90
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.