Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dokumententasche "Lieferschein / Rechnung" 240 x 117 + 22 mm (Außenmaß) DIN


Menge:  Box  
Produktinformationen
Dokumententasche_Lieferschein-Rechnung_DIN_lang_240mmx117,5mm_selbstklebend_190182
Dokumententasche_Lieferschein-Rechnung_DIN_lang_240mmx117,5mm_selbstklebend_190182
Lieferscheintasche_240x117,5+22mm_LIEFERSCHEIN_RECHNUNG_DIN_LANG
Artikel-Nr.:
     424-190182
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1002354
EAN/GTIN:
     4260555552966
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Dokumententasche "Lieferschein / Rechnung" 240 x 117 + 22 mm (Außenmaß) DIN
Selbstklebe- und Versandtaschen sorgen weltweit für die geschützte Beförderung aller Arten von Frachtbegleitpapieren, Betriebsanleitungen, Speditionspapieren, Nachnahmepapiere, Adressen, Betriebsanleitungen an Maschinen, Bücherlaufkarten, Garantiekarten und Fahrzeugbriefe. Das umfangreiche Standardsortiment an Dokumententaschen bietet fünf verschiedene Formate, zwei unterschiedliche Verschlusssysteme, Anklebeverschluss oder Repetierverschluss, sowie diverse Aufdrucke. Selbstklebende Dokumententaschen unterstützen tägliche Logistikprozesse und -aufgaben optimal und absolut umweltfreundlich. Auf einen Blick: Der Taschenkörper besteht zu 100% aus umweltverträglichem Polyethylen. Denn Polyethylen ist recyclingfähig, grundwasserneutral und setzt bei der Verbrennung keine giftigen Gase frei. Sondergrößen und Spezialausführungen können Sie mit bis zu 4-farbigem Druck ab einer Auflage von 10.000 Stück gerne anfragen. Auf Wunsch werden die Lieferscheintaschen mit FSC®-zertifiziertem Schutzpapier ausgestattet. Innenmaß: 230 x 110 mm Klappe: 22 mm Material: LDPE-Folie Folienstärke: 40µ Ausführung: Anklebeverschluss Eigenschaft: Selbstklebend Druckbild: "Lieferschein Rechnung" mehrsprachig Druckfarbe: Fensterfläche: rot Vollfläche Text: schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anklebeverschluss
DIN-Format:
DIN lang
Druck:
Bedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
40µ
Form:
Versandtasche
Klebstoff:
Hotmelt-Kleber (HM)
Material:
LDPE-Folie
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
24.00
Breite:
14.00
Höhe:
0.10
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertasche din lang rechnung/lieferschein, begleitpapiertaschen din lang, begleitpapiertasche, Dokumententasche "Lieferschein / Rechnung" 240 x 117 + 22 mm (Außenmaß) DIN lang / "PROFI"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,59*
  
Preis gilt ab 10 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,02659* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 44,14*
€ 52,53
pro Box
ab 2 Boxen
€ 36,40*
€ 43,32
pro Box
ab 4 Boxen
€ 31,10*
€ 37,01
pro Box
ab 6 Boxen
€ 28,96*
€ 34,46
pro Box
ab 8 Boxen
€ 27,37*
€ 32,57
pro Box
ab 10 Boxen
€ 26,59*
€ 31,64
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG