Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkkarton Scala schwarz Leinenoptik / Fenster 180 x 90 x 360 mm (Innen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Scala_90_GK_2er_360_mm_schwarz_Fenster_Art._1831642
Scala_90_GK_2er_360_mm_schwarz_Fenster_Art._1831642
Artikel-Nr.:
     424-1831642
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1891642
EAN/GTIN:
     4251684721378
Suchbegriffe:
Bierflaschenverpackung
Flaschen-Karton
Flaschen-Verpackung
Flaschenkarton
Geschenkkarton Scala schwarz Leinenoptik / Fenster 180 x 90 x 360 mm (Innen
Für 2 Flaschen Material: Wellpappe Farbe: Schwarz Eigenschaft: Oberflächenprägung in Leinenstruktur Ausführung: Fenster Der Geschenkkarton Scala ist die gehobene Alternative zur offenen Welle. Einen Tick chicer und durch die harte Oberfläche kratzfest. Sie sind damit bestens geeignet für einen Werbedruck oder Dekoration.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Oberflächenstruktur Leinenoptik
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Schwarz
Form:
Flaschenkarton
Konstruktion:
Geschenkverpackung
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
55.00
Breite:
28.00
Höhe:
1.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,402* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,56*
€ 114,9064
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,32*
€ 106,2908
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 85,10*
€ 101,269
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,28*
€ 94,3432
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,43*
€ 87,3817
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 71,66*
€ 85,2754
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 69,60*
€ 82,824
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,05*
€ 71,4595
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.