Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkkarton Scala bordeaux Leinenoptik/ Fenster 270 x 90 x 360 mm (Innen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Scala_90_GK_3er_360_mm_bordeaux_Fenster_Art._1831633
Scala_90_GK_3er_360_mm_bordeaux_Fenster_Art._1831633
Artikel-Nr.:
     424-1831633
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     M891433
EAN/GTIN:
     4251684721361
Suchbegriffe:
Bierflaschenverpackung
Flaschen-Karton
Flaschen-Verpackung
Flaschenkarton
Geschenkkarton Scala bordeaux Leinenoptik/ Fenster 270 x 90 x 360 mm (Innen
Für 3 Flaschen Material: Wellpappe Farbe: Bordeaux Eigenschaft: Oberflächenprägung in Leinenstruktur Ausführung: Fenster Der Geschenkkarton Scala ist die gehobene Alternative zur offenen Welle. Einen Tick chicer und durch die harte Oberfläche kratzfest. Sie sind damit bestens geeignet für einen Werbedruck oder Dekoration.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Oberflächenstruktur Leinenoptik
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Bordeaux
Form:
Flaschenkarton
Konstruktion:
Geschenkverpackung
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
37.00
Breite:
46.00
Höhe:
1.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,864* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,54*
€ 132,7326
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,64*
€ 125,7116
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 102,08*
€ 121,4752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,47*
€ 111,2293
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,62*
€ 100,6978
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 82,01*
€ 97,5919
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,60*
€ 85,204
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.