Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkkarton Couro braun-gold Lederoptik "Kugel" 180 x 90 x 360 mm (Innen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Couro_90_GK_2er2_bot._360_mm_X_BALLS_Art._1831042
Couro_90_GK_2er2_bot._360_mm_X_BALLS_Art._1831042
Artikel-Nr.:
     424-1831042
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1891042
EAN/GTIN:
     4251684721163
Suchbegriffe:
Bierflaschenverpackung
Flaschen-Karton
Flaschen-Verpackung
Flaschenkarton
Geschenkkarton Couro braun-gold Lederoptik "Kugel" 180 x 90 x 360 mm (Innen
Für 2 Flaschen Material: Wellpappe Farbe: Braun-gold Eigenschaft: Oberflächenprägung in Lederstruktur Druck: Weihnachtskugeln Der Geschenkkarton Scala ist die gehobene Alternative zur offenen Welle. Einen Tick chicer und durch die harte Oberfläche kratzfest. Die Weihnachtsverpackungen verfügen über eine edle Heißfolienprägung. Sie sind eine ideale Ergänzung zu Ihrem Präsent.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Oberflächenstruktur Lederoptik
Druck:
Bedruckt
Farbe:
Braun-Gold
Form:
Flaschenkarton
Konstruktion:
Geschenkverpackung
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
28.00
Breite:
45.50
Höhe:
2.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,9784* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,99*
€ 136,8381
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,99*
€ 129,6981
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 106,09*
€ 126,2471
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,64*
€ 116,1916
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,61*
€ 105,4459
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 86,04*
€ 102,3876
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 83,47*
€ 99,3293
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,46*
€ 88,6074
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.