| |
|
| Artikel-Nr.: 424-1813011 Herst.-Nr.: 222103020 EAN/GTIN: 4251684720685 |
| |
|
| | |
| PTZ-Versandkarton / 1 Flasche / mit Einlage 105 x 105 x 420 mm (Innenmaß) Versand von 1 losen Flasche 0,75 oder 1 Liter Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 2.30 EB (2-wellig) Ausführung: Fefco 0410 Fertigung: Verschlusslasche geglued Eigenschaft: DHL & UPS-Zulassung Stück pro Palette: 960 Palettenabmessung: 120 x 94,1 x 183 cm Gewicht pro Stück: ca. 0,2800 kg PTZ-Versandkartons sind für den Postweg und Pakettransport geprüfte Versandkartons für den Flaschenversand. Umkarton mit voll überlappenden Klappen und Falthülsen zum Einsetzen. Geeignet für 0,75l Wein-, Schlegel- und Burgunder-Flaschen, Sekt- und Champagnerflaschen. Zulassung: Schlegel 0,75 l und 1 l. Bordeaux 0,75 l, Burgunder, Sekt / Champagner. Weitere Informationen: | | Druck: | Bedruckt | Eigenschaften: | PTZ (Post-Paketdiensttransportzulass.) | Farbe: | Innen | Fertigung: | Verschlusslasche geglued | Form: | Flaschenkarton | Konstruktion: | Fefco 0410 | Material: | Wellpappe | Qualität: | 2-wellig | Länge: | 64.00 | Breite: | 22.00 | Höhe: | 2.40 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 23,47* | € 32,25* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 27,69* | € 38,17* | | | | Lager 424 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,98* | € 44,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 424 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,849* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 424 | | Versand: Lager 424 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|