| |
|
| Artikel-Nr.: 424-1810101 Herst.-Nr.: 181.101 EAN/GTIN: 4251684720562 |
| |
|
| | |
| PTZ-Versandkarton / 1 Flasche / mit Einlage 74 x 74 x 305 mm (Innenmaß) INNOVATIV & EFFFIZIENT: GEWINNER DES DEUTSCHEN VERPACKUNGSPREIS 2015 !! Glasklar und sicher, der DHL-zertifizierte PTZ-Versandkarton für den Versand und Pakettransport von Flaschen. Geeignet mit dieser DHL-Zulassung für 0,75l Bordeaux-Weinflaschen. Maximale Flaschenhöhe 300 mm. Einfach und schnell aufgebaut. Der Selbstklebeverschluss an Boden und Deckel spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel. Handlingsvorteil durch einteilige Ausführung. Ansprechende und stabile Konkstruktion. Einfaches Öffnen durch integrierten Aufreißfaden. US-Safetynorm verhindert Schnittverletzungen. Starke Innenhalterung für sicheren Versand. Möchten Sie 3 oder6 Flaschen an 1 Adresse versenden? Dann sparen Sie Porto mit dem passenden DHL-zertifizierten Umkarton (Artikel 1810006) Versand von 1 losen Flasche 0,75 oder 1 Liter Außenmaß 115 x 115 x 362 mm Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1-wellig Ausführung: Fefco 0410 Fertigung: Verschlusslasche geglued Ausstattung: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Eigenschaft: Post & UPS Zulassung Stück pro Gebinde: 10 Stück pro Palette: 800 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufreißfaden | Druck: | Bedruckt | Eigenschaften: | PTZ (Post-Paketdiensttransportzulass.) | Farbe: | Innen | Fertigung: | Verschlusslasche geglued | Form: | Flaschenkarton | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1-wellig | Verschluss: | Selbstklebestreifen | Länge: | 47.70 | Breite: | 23.00 | Höhe: | 2.25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flaschenverpackung, Wein-Verpackung, Weinverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wellpappe kreuzverpackung, kreuzverpackung, colompac wickelverpackung, PTZ Weinkarton UPS-Karton Selbstklebeverschluss Aufreißfaden |
| | |
| |