Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschen-Geschenkkarton Scala schwarz Leinenoptik 180 x 90 x 360 mm (Innenm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GESCHENKKARTON_SCALA_SCHWARZ_LEINENOPTIK_2_FLASCHEN_180MMX90MMX360MM_1801442
GESCHENKKARTON_SCALA_SCHWARZ_LEINENOPTIK_2_FLASCHEN_180MMX90MMX360MM_1801442
GESCHENKKARTON_SCALA_SCHWARZ_LEINENOPTIK_2_FLASCHEN_180MMX90MMX360MM_1801442
Geschenkkarton_Scala_schwarz_2Flaschen_90mmx180mmx360mm_1801442
Artikel-Nr.:
     424-1801442
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1891442
EAN/GTIN:
     4251684720364
Suchbegriffe:
Bierflaschenverpackung
Flaschen-Karton
Flaschen-Verpackung
Flaschenkarton
Flaschen-Geschenkkarton Scala schwarz Leinenoptik 180 x 90 x 360 mm (Innenm
Für 2 Flaschen Material: Wellpappe Farbe: Schwarz Eigenschaft: Oberflächenprägung in Leinenstruktur Der Geschenkkarton Scala ist die gehobene Alternative zur offenen Welle. Einen Tick chicer und durch die harte Oberfläche kratzfest. Sie sind damit bestens geeignet für einen Werbedruck oder Dekoration.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Oberflächenstruktur Leinenoptik
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Schwarz
Form:
Flaschenkarton
Konstruktion:
Geschenkverpackung
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
55.00
Breite:
28.00
Höhe:
1.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,1312* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,96*
€ 101,1024
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,72*
€ 94,8668
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 78,08*
€ 92,9152
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 75,80*
€ 90,202
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,96*
€ 86,8224
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 71,08*
€ 84,5852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,32*
€ 78,9208
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 64,82*
€ 77,1358
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 62,72*
€ 74,6368
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,28*
€ 63,4032
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.