Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel transparent 300 x 400 mm / ca. 90µ LDPE-Folie


Menge:  Box  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel_LDPE_transparent_300mmx400mm_90µ_172095.jpg
Druckverschlussbeutel_LDPE_transparent_300mmx400mm_90µ_172095.jpg
Artikel-Nr.:
     424-172095
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001348
EAN/GTIN:
     4251684719863
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Druckverschlussbeutel transparent 300 x 400 mm / ca. 90µ LDPE-Folie
Material: LDPE-Folie Farbe: transparent Folienstärke: ca. 90µ Öffnungsbreite: 300 mm Gewicht pro Stück: ca. 0,023 kg Beutel pro Box: 500 Mit Druckverschlussbeuteln können Sie praktisch und einfach Ihre Artikel verpacken und aufbewahren. Die Beutel sind geeignet zur Lagerung oder für den Versand von Kleinteilen, Ersatzteilen, Werkzeug- oder Fahrzeugteilen, Textilien, Bauteilen, EDV-Komponenten, Spielzeug und vielem mehr. Sie schützen den Inhalt vor Einwirkung durch Staub, Feuchtigkeit oder Verschmutzungen. Durch die Klemmleiste sind die Beutel mehrfach verschließbar. Der Druckverschluss lässt sich mit einem Handgriff leicht öffnen und schließen. Druckverschlussbeutel sind in vielfältigen Größen und Stärken auf Lager. Wir führen auch Beutel mit weißen Beschriftungsfeldern, so dass Sie schnell und bequem den Inhalt notieren können. Kunden aus u.a. Maschinenbau, Werkzeughandel und vor allen Dingen dem medizinischen Bereich wie Kliniken und Krankenhäusern schätzen den flexiblen Einsatzzweck dieser Beutel. Suchen Sie eine andere Abmessung? Wünschen Sie Ihr Firmenlogo oder einen Hinweistext als Druck? Gerne fertigen wir für Sie jede Abmessung und Stärke an. Die Beutel gibt es auch mit Stanzungen als Luftlöcher oder mit Eurolochung shelf-ready und selbstverständlich auch in anderen Farben oder antistatisch.
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
90µ
Form:
Beutel
Material:
LDPE-Folie
Verschluss:
Druckverschluss
Länge:
30.00
Breite:
40.00
Höhe:
0.10
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlußbeutel 90µm 300 x 400 mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 300 x 400mm, Druckverschluss Zip-lock Klemmleisten Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,85*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 500 Stück (ab € 0,1397* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 152,20*
€ 181,12
pro Box
ab 2 Boxen
€ 128,43*
€ 152,83
pro Box
ab 3 Boxen
€ 120,01*
€ 142,81
pro Box
ab 4 Boxen
€ 111,66*
€ 132,88
pro Box
ab 5 Boxen
€ 105,58*
€ 125,64
pro Box
ab 6 Boxen
€ 100,29*
€ 119,35
pro Box
ab 10 Boxen
€ 89,06*
€ 105,98
pro Box
ab 20 Boxen
€ 78,88*
€ 93,87
pro Box
ab 500 Boxen
€ 69,85*
€ 83,12
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.