Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel transparent 100 x 150 mm / ca. 50µ LDPE-Folie


Menge:  Box  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel_LDPE_transparent_100mmx150mm_50µ_172004.jpg
Druckverschlussbeutel_LDPE_transparent_100mmx150mm_50µ_172004.jpg
Artikel-Nr.:
     424-172004
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KHP7611212-50-100X15
EAN/GTIN:
     4251684719719
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Druckverschlussbeutel transparent 100 x 150 mm / ca. 50µ LDPE-Folie
Material: LDPE-Folie Farbe: Transparent Folienstärke: 50µ Öffnungsseite: 100 mm Gewicht pro Stück: ca. 0,002 kg Stück pro Box: 1000 Mit Druckverschlussbeuteln können Sie praktisch und einfach Ihre Artikel verpacken und aufbewahren. Die Beutel sind geeignet zur Lagerung oder für den Versand von Kleinteilen, Ersatzteilen, Werkzeug- oder Fahrzeugteilen, Textilien, Bauteilen, EDV-Komponenten, Spielzeug und vielem mehr. Sie schützen den Inhalt vor Einwirkung durch Staub, Feuchtigkeit oder Verschmutzungen. Durch die Klemmleiste sind die Beutel mehrfach verschließbar. Der Druckverschluss lässt sich mit einem Handgriff leicht öffnen und schließen. Druckverschlussbeutel sind in vielfältigen Größen und Stärken auf Lager. Wir führen auch Beutel mit weißen Beschriftungsfeldern, so dass Sie schnell und bequem den Inhalt notieren können. Kunden aus u.a. Maschinenbau, Werkzeughandel und vor allen Dingen dem medizinischen Bereich wie Kliniken und Krankenhäusern schätzen den flexiblen Einsatzzweck dieser Beutel. Suchen Sie eine andere Abmessung? Wünschen Sie Ihr Firmenlogo oder einen Hinweistext als Druck? Gerne fertigen wir für Sie jede Abmessung und Stärke an. Die Beutel gibt es auch mit Stanzungen als Luftlöcher oder mit Eurolochung shelf-ready und selbstverständlich auch in anderen Farben oder antistatisch. Öffnungsbreite: 100 mm
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
50µ
Form:
Beutel
Material:
LDPE-Folie
Verschluss:
Druckverschluss
Länge:
10.00
Breite:
15.00
Höhe:
0.10
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlussbeutel 50 µ 100x150 mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 100x150mm, Druckverschlussbeutel transparent 100 x 150 mm / ca. 50µ LDPE-Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,01301* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 33,45*
€ 39,81
pro Box
ab 2 Boxen
€ 25,55*
€ 30,40
pro Box
ab 3 Boxen
€ 21,90*
€ 26,06
pro Box
ab 5 Boxen
€ 21,15*
€ 25,17
pro Box
ab 6 Boxen
€ 18,41*
€ 21,91
pro Box
ab 10 Boxen
€ 16,36*
€ 19,47
pro Box
ab 20 Boxen
€ 16,05*
€ 19,10
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 13,01*
€ 15,48
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.