Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie Rolle rosa Antistatisch 50 cm x 50 m / 100µ / 2-lagig / 10m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie_Rolle_antistatisch_rosa_50cmx50m_140400.jpg
Luftpolsterfolie_Rolle_antistatisch_rosa_50cmx50m_140400.jpg
Artikel-Nr.:
     424-140400
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001922
EAN/GTIN:
     4251684717531
Suchbegriffe:
ESD-Luftpolsterfolie
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterfolie Rolle rosa Antistatisch 50 cm x 50 m / 100µ / 2-lagig / 10m
Material: LDPE-Folie Folienstärke: 100µ Qualität: 2-lagig / Noppensurchmesser: 10 mm Farbe: Rosa Eigenschaft: Antistatisch Kleinnoppige Luftpolsterfolie schützt Ihre Produkte vor Stößen und Beschädigungen der Oberfläche. Luftpolsterfolie mit kleinen Noppen ist der ideale Polsterschutz für empfindliche Güter und vielseitig in der Anwendung. LDPE-Noppenfolie ist weich und hat eine angenehme Haptik. Luftpolsterfolie aus LDPE-Folie kann auch von Hand ab gelängt werden. Die Luftpolsterfolie ist stoßdämpfend und schützt Ihre zerbrechlichen Produkte aus Glas und Keramik, aber auch Bilderrahmen oder empfindliche Geräte. Mit der Luftpolsterfolie können Sie Produkte jeder Form umhüllen und somit vor Zerbrechen, Kratzern, Staub und Feuchtigkeit schützen. Kleinnoppige LDPE-Luftpolsterfolie mit 10 mm Noppendurchmesser ist besonders flexibel und zum Einwickeln geeignet. Ein druckstabiler und stoßabsorbierender Schutz Ihres Packguts. Luftpolsterfolie kann durch das geringe Eigengewicht bei fast allen Sendungen als Polsterschutz verwendet werden. Antistatische Luftpolsterfolie ist speziell für alle elektronischen Komponenten. Sie schützt vor elektrostatischer Aufladung von PC-Komponenten, Handys, Elektronik, Motherboards usw... UNSERE SPEZIALITÄT: Bedruckte Luftpolsterfolie in Kleinmengen. Bei uns bekommen Sie Ihr Logo bereits ab 1000 m Lauflänge auf Ihre Luftpolsterrollen gedruckt und kaschiert! Druckbildhöhe: 150 mm Druckfarben: 1 bis 3 Farben
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Antistatisch
Farbe:
Rosa
Folienstärke:
100µ
Form:
Rolle
Material:
Luftpolsterfolie
Qualität:
2-lagig / 10 mm Noppen
Länge:
54.00
Breite:
54.00
Höhe:
50.00
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterrollen, luftpolsterfolie 0,5 x 50 m, esd luftpolsterfolie, esd-luftpolsterfolie 50m, Luftpolsterfolie Rolle rosa Antistatisch 50 cm x 50 m / 100µ / 2-lagig / 10mm-Noppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 63,74*
€ 75,85
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 55,00*
€ 65,45
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 52,55*
€ 62,53
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 47,62*
€ 56,67
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 46,07*
€ 54,82
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 44,47*
€ 52,92
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 42,89*
€ 51,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 40,84*
€ 48,60
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 39,32*
€ 46,79
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 37,81*
€ 44,99
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 36,91*
€ 43,92
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 31,52*
€ 37,51
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.