Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzbodenbeutel braun 700 x 950 +220 mm / 70 g/m² Kraftpapier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PAPIER-KREUZBODENBEUTEL_BRAUN_700X950X220MM
PAPIER-KREUZBODENBEUTEL_BRAUN_700X950X220MM
PAPIER-KREUZBODENBEUTEL_BRAUN_700X950X220MM
PAPIER-KREUZBODENBEUTEL_BRAUN_700X950X220MM
KREUZBODENBEUTEL_BRAUN_700X950+220MM
KREUZBODENBEUTEL_BRAUN_700X950+220MM
KREUZBODENBEUTEL_BRAUN_700X950+220MM
Artikel-Nr.:
     424-1352
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001364
EAN/GTIN:
     4251684717081
Suchbegriffe:
Kreuzbodenbeutel
kreuzbodenbeutel
Kreuzbodenbeutel braun 700 x 950 +220 mm / 70 g/m² Kraftpapier
Material: Kraftpapier Grammatur: 70g/m² Qualität: 2-fach Farbe: Braun Eigenschaft: Nassfest Stück pro Bund: 25 Stück pro Palette: 1500
Weitere Informationen:
Ausführung:
Boden
Eigenschaften:
Wasserabweisend
Farbe:
Braun
Form:
Beutel
Grammatur:
70 g/m²
Material:
Papier
Länge:
70.00
Breite:
95.00
Höhe:
0.30
Weitere Suchbegriffe: Kreuzbodenbeutel braun 700 x 950 +220 mm / 70 g/m² Kraftpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6772* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,50*
€ 74,375
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,05*
€ 58,3695
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 36,62*
€ 43,5778
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,69*
€ 42,4711
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 33,46*
€ 39,8174
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,86*
€ 39,1034
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 29,42*
€ 35,0098
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,53*
€ 29,1907
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 22,43*
€ 26,6917
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 20,04*
€ 23,8476
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,93*
€ 20,1467
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.