Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolster-Versandtasche DIN A4 weiß 220 x 340x -25 mm (Innenmaß) / Typ F6


Menge:  Box  
Produktinformationen
LUFTPOLSTER-VERSANDTASCHE_DIN_A4_WEISS_220X340X25MM
LUFTPOLSTER-VERSANDTASCHE_DIN_A4_WEISS_220X340X25MM
luftpolster_versandtasche_din_a4_weiss_220x340x_25mm_innenmass_130116_1
luftpolster_versandtasche_din_a4_weiss_220x340x_25mm_innenmass_130116_2
LUFTPOLSTER-VERSANDTASCHE_DIN_A4_WEISS_220X340X25MM
Artikel-Nr.:
     424-130116
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     VE81020500FSC
EAN/GTIN:
     4251684716763
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Luftpolster-Versandtasche DIN A4 weiß 220 x 340x -25 mm (Innenmaß) / Typ F6
Außenmaß: 240 x 350 mm Öffnungsseite: 220 mm Format: DIN A4 Typ: F/6 Außenmaterial: Kraftpapier 80 gr/m² Polsterung: 4 mm starke Luftpolsterfolie Verschluss: Selbstklebestreifen Lochung: 2-fach Farbe: weiß Stück pro Box: 100 Stück pro Palette: 1600 Gewicht pro Stück: ca. 0,029 kg Leichte Luftpolsterschutztasche. Diese Luftpolstertaschen sind außen aus PE-beschichtetem Kraftpapier und innen mit reißfester Luftpolsterfolie. Durch das wasserabweisende Papier sind Ihre Produkte kurzzeitig vor Feuchtigkeit geschützt. Die 10 mm starken Luftpolsternoppen schützen Ihre Produkte vor Stößen. Mit dem Selbstklebeverschluss verschließen Sie Ihren Umschlag schnell und sicher. Schneller, leichter und stoßsicherer können Sie Ihre Artikel nicht versenden. Die kostengünstigste Lösung, wenn kein Knickschutz benötigt wird. Portosparend durch geringes Eigengewicht. Millionenfach bewährt für den Versand von stoßempfindlichen Ersatzteilen, Büroartikeln, technischen Kleinteilen, Druckerzeugnissen, usw....
Weitere Informationen:
DIN-Format:
DIN A4
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Weiß
Form:
Versandtasche
Material:
Luftpolsterfolie
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
37.00
Breite:
24.00
Höhe:
1.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,23*
  
Preis gilt ab 20 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1823* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 38,49*
€ 45,80
pro Box
ab 2 Boxen
€ 30,78*
€ 36,63
pro Box
ab 3 Boxen
€ 28,16*
€ 33,51
pro Box
ab 4 Boxen
€ 25,54*
€ 30,39
pro Box
ab 5 Boxen
€ 22,82*
€ 27,16
pro Box
ab 6 Boxen
€ 21,56*
€ 25,66
pro Box
ab 8 Boxen
€ 20,29*
€ 24,15
pro Box
ab 10 Boxen
€ 18,52*
€ 22,04
pro Box
ab 20 Boxen
€ 18,23*
€ 21,69
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.