| |
|
| Artikel-Nr.: 424-130113 Herst.-Nr.: VE81020200FSC EAN/GTIN: 4251684716732 |
| |
|
| | |
| Luftpolster-Versandtasche DIN A5 weiß 150 x 215x -25 mm (Innenmaß) / Typ C3 Außenmaß: 170 x 225 mm Öffnungsseite: 150 mm Format: DIN A5 Typ: C/3 Außenmaterial: Kraftpapier 80 gr/m² Polsterung: 4 mm starke Luftpolsterfolie Verschluss: Selbstklebestreifen Lochung: 1-fach Farbe: weiß Stück pro Palette: 3200 Gewicht pro Stück: ca. 0,019 kg Leichte Luftpolsterschutztasche. Diese Luftpolstertaschen sind außen aus PE-beschichtetem Kraftpapier und innen mit reißfester Luftpolsterfolie. Durch das wasserabweisende Papier sind Ihre Produkte kurzzeitig vor Feuchtigkeit geschützt. Die 10 mm starken Luftpolsternoppen schützen Ihre Produkte vor Stößen. Mit dem Selbstklebeverschluss verschließen Sie Ihren Umschlag schnell und sicher. Schneller, leichter und stoßsicherer können Sie Ihre Artikel nicht versenden. Die kostengünstigste Lösung, wenn kein Knickschutz benötigt wird. Portosparend durch geringes Eigengewicht. Millionenfach bewährt für den Versand von stoßempfindlichen Ersatzteilen, Büroartikeln, technischen Kleinteilen, Druckerzeugnissen, usw.... Weitere Informationen: | | DIN-Format: | DIN A5 | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Weiß | Form: | Versandtasche | Material: | Luftpolsterfolie | Verschluss: | Selbstklebestreifen | Länge: | 19.00 | Breite: | 25.00 | Höhe: | 1.00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche weiß selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche weiß, Luftpolsterversandtasche DIN A5 Typ C3 |
| | |
| |