Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac Automatikboden-Karton CP154.401510 SKF 394 x 144 x 87 mm (Innenmaß)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Colompac_Wellpappe_Eurobox_L_394x144x87mm_1284125
Colompac_Wellpappe_Eurobox_L_394x144x87mm_1284125
Colompac_Euroboxen_28_Groessenuebersicht
Colompac_Euroboxen_Blitzboden_Kategorie
Colompac_Euroboxen_Stapel_auf_Palette_Kategorie
Artikel-Nr.:
     424-1284125
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 154.401510
EAN/GTIN:
     4251684716367
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
ColomPac Automatikboden-Karton CP154.401510 SKF 394 x 144 x 87 mm (Innenmaß)
Außenmaß: 400 x 150 x 100 mm Farbe: Braun Qualität: B-Welle (1-wellig) Verschluss: Selbstklebestreifen Ausführung: Blitzboden, Aufreißfaden Stück pro Bündel: 10 Palette: 2.000 Stück Zolltarifnummer: 48191000 Gewicht: 134 g/Stück Passt perfekt! Euroboxen von ColomPac®. Die beste Erfindung seit der Palette. Palettengerechte Blitzbodenkartons. In 28 Standardgrößen. Schnell und einfach zu benutzen! Unterschiedliche Größen, viele Möglichkeiten. Die Blitzbodenkartons der Euroboxen lassen sich perfekt auf das Maß der Europalette ohne einen Überstand kombinieren. Spart Frachtkosten und senkt Lagerkosten. Großes Sortiment. – Prompt lieferbar. Die ColomPac®­Euroboxen sind optimal auf das Maß der Europalette 1200 × 800 mm abgestimmt. Unser umfangreiches, prompt lieferbares Sortiment mit logisch aufeinander abgestimmten Größen macht viele Kombinationen möglich. Sie definieren Ihre Bedürfnisse, wir liefern die passende Verpackung mit ColomPac® Selbstklebeverschluss, Aufreißfaden und Kraftliner ­ Außendecke. Auf Wunsch individueller Flexodruck, weiße Ausführung und/oder zusätzlicher Rücksende-Selbstklebeverschluss.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
Druck:
Bedruckt
Eigenschaften:
Automatikboden
Farbe:
Innen
Fertigung:
Vierpunktgeklebt
Form:
Karton
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
55.00
Breite:
22.00
Höhe:
1.80
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3500
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 0,98*
8 Tage
4
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,21*
€ 29,40*
Lager 424
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 7,67*
€ 46,83*
Preise: Lager 424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,83*
€ 55,7277
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,16*
€ 35,8904
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 20,71*
€ 24,6449
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,50*
€ 14,875
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,88*
€ 12,9472
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,08*
€ 10,8052
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 7,67*
€ 9,1273
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,767* pro Stück)
Lagerstand: Lager 424
Versand: Lager 424
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.