Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlband-Verschlusshülse 19 x 27 mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
STAHLBAND-VERSCHLUSSHÜLSE_19X27MM
STAHLBAND-VERSCHLUSSHÜLSE_19X27MM
Artikel-Nr.:
     424-121020
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     020121
EAN/GTIN:
     4251684715063
Suchbegriffe:
Stahl-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für Stahlband
Verschlusshülsen Stahl
Magazinverschlusshülsen
Stahlband-Verschlusshülse 19 x 27 mm
Verschlusshülse für Stahlband C-Form 19 x 27 mm Für manuellen Verschluss von Stahlbänder 19 x 0,5 mm Mit Einhebelspanner Eigenschaft: Verzinkt Ausführung: Glatt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glatt
Eigenschaften:
Verzinkt
Form:
Verschlusshülse
Material:
Metall
Länge:
1.96
Breite:
2.70
Höhe:
0.30
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülsen, verschlusshülsen stahlband, verschlusshülsen, wagener verpackung verschlusshülse, Stahlband-Verschlusshülse 19 x 27 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,04024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 71,09*
€ 84,60
pro Box
ab 2 Boxen
€ 59,65*
€ 70,98
pro Box
ab 4 Boxen
€ 57,33*
€ 68,22
pro Box
ab 5 Boxen
€ 56,16*
€ 66,83
pro Box
ab 6 Boxen
€ 51,51*
€ 61,30
pro Box
ab 10 Boxen
€ 47,64*
€ 56,69
pro Box
ab 20 Boxen
€ 46,42*
€ 55,24
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 40,24*
€ 47,89
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.