Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlband-Verschlusshülse 16 x 27 mm / C-Form


Menge:  Box  
Produktinformationen
Verschlusshülse für Stahlband C-Form
Verschlusshülse für Stahlband C-Form
Artikel-Nr.:
     424-121014
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001894
EAN/GTIN:
     4251684715056
Suchbegriffe:
Stahl-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für Stahlband
Verschlusshülsen Stahl
Magazinverschlusshülsen
Stahlband-Verschlusshülse 16 x 27 mm / C-Form
Material: Stahl Farbe: metall Verwendung: Einhebelspanner Stahlbänder 16 x 0,5 mm Eigenschaft: Verzinkt Ausführung: Glatt Gewicht pro Stück: ca. 0,0040 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glatt
Eigenschaften:
Verzinkt
Form:
Verschlusshülse
Material:
Metall
Sonderposten:
Sale
Länge:
1.66
Breite:
2.70
Höhe:
0.30
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülsen, verschlusshülsen stahlband, verschlusshülsen, wagener verpackung verschlusshülse, Stahlband-Verschlusshülse 16 x 27 mm / C-Form
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,041* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 88,82*
€ 105,70
pro Box
ab 2 Boxen
€ 79,27*
€ 94,33
pro Box
ab 3 Boxen
€ 73,03*
€ 86,91
pro Box
ab 4 Boxen
€ 63,72*
€ 75,83
pro Box
ab 5 Boxen
€ 58,01*
€ 69,03
pro Box
ab 6 Boxen
€ 53,38*
€ 63,52
pro Box
ab 10 Boxen
€ 47,99*
€ 57,11
pro Box
ab 20 Boxen
€ 46,83*
€ 55,73
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 41,00*
€ 48,79
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.