Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stahlband "Gewachst" 16 x 0,5 mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Verpackungsstahlband_16mmx0,5mmx420m_120002.jpg
Verpackungsstahlband_16mmx0,5mmx420m_120002.jpg
Stahlband "Gewachst" 16 x 0,5 mm
Artikel-Nr.:
     424-120002
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001887
EAN/GTIN:
     4260224053886
Suchbegriffe:
Automatenband
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsband
Stahlband "Gewachst" 16 x 0,5 mm

Fertigung: Blank gewachst
Ausführung: Scheibenwicklung
Reißkraft: 5600 N
Verschluss: Mit Hülsen
Kern-Innendurchmesser: 300 mm
Gewicht pro Spule: ca. 25 kg
Meter pro Spule: ca. 420 m

Verpackungsstahlband oder auch Stahl-Umreifungsband werden nach den Kriterien Abmessung, Gütegrad, Wicklung und Korrosionsschutz eingeteilt. Bandbreiten von 12,7 bis 31,75 mm und Dicken von 0,38 - 1,0 mm.. Die Reißkraft des Stahlbands ist wird durch den Gütegrad bestimmt, einfaches Blankband zu Güte- bzw. Hochleistungsband. Blankes Verpackungsstahlband ist ein weitgehend unbehandeltes Stahlband, bei dem nach Walzen und Schneiden die Kanten entgratet werden. Die Dehnung liegt bei diesem Umreifungsband bei 3-6% und die Zugfestigkeit bei 700-800 N/mm². Sofern das Stahlband weiter behandelt wird, spricht man von Güteband. Hier sind die Kanten nicht nur entgratet, sondern arrondiert, die Dehnung liegt bei 6-8% und die Zugfestigkeit ist mit ca. 850 N/mm² ebenfalls deutlich höher als bei blankem Verpackungsstahlband. Die höchsten Werte bei Dehnung und Reißkraft weist das Hochleistungsstahlband auf. Hier liegt die Bruchdehnung erst bei etwa 14% und die Festigkeit bei ca. 1.050 N/mm². Güte-Verpackungsstahlband und Hochleistungsband unterscheiden sich bei Rostschutz in gebläut, schwarzlackiert und zinkstaublackiert. Gebläutes Stahlband ist wärmebehandelt und daher vor Korrosion geschützt. Bei schwarzlackiertem und zinkstaublackiertem Band wurde eine Lackschicht von 3µ bzw. 6µ überzogen. Stahlband ist entweder als Packen oder als Scheibe gewickelt. Bei der Packenwicklung ist das Stahlband mehrlagig gewickelt. Die Scheibenwicklung ist einlagig gewickelt. In den Abrollwagen für Scheibenwicklung wird die Rolle einfach von oben hineingestellt; das Band lässt sich dann mit Hilfe eines Kugellagers abrollen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Scheibenwicklung
Fertigung:
Blank gewachst
Form:
Rolle
Material:
Stahl
Verschluss:
Mit Hülsen
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder Stahl, stahl-umreifungsband 16 mm, stahl-umreifungsband, stahlumreifungsband 16mm, Stahlband "Gewachst" 16 x 0, 5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 250 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kilogramm
€ 1,99*
€ 2,37
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 1,86*
€ 2,21
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 1,74*
€ 2,07
pro Kilogramm
ab 150 Kilogramm
€ 1,59*
€ 1,89
pro Kilogramm
ab 250 Kilogramm
€ 1,50*
€ 1,79
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG