Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noppenschaum Polsterbox 108 x 96 x 52 mm (Innenmaß)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NOPPENSCHAUM-VERPACKUNG_OBEN_BEIDE_TEILE_OFFEN
NOPPENSCHAUM-VERPACKUNG_OBEN_BEIDE_TEILE_OFFEN
NOPPENSCHAUM-VERPACKUNG
NOPPENSCHAUM-VERPACKUNG
NOPPENSCHAUM-VERPACKUNG
NOPPENSCHAUM-VERPACKUNG
NOPPENSCHAUM-VERPACKUNG
NOPPENSCHAUM-VERPACKUNG_BEIDE_TEILE
Artikel-Nr.:
     424-1150108
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001088
EAN/GTIN:
     4251684713151
Suchbegriffe:
FEFCO-0509
Fefco0509
Noppenschaum-Boxen
Noppenschaum-Verpackung
Noppenschaum Polsterbox 108 x 96 x 52 mm (Innenmaß)
Die Wellpolsterbox Fefco 0509 108 x 96 x 52 mm (Innenmaß) 1.20 B Schaumhöhe 25 mm Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1-wellig Ausführung: Fefco 0509 Fertigung: Verschlusslasche getaped ist eine zweiteilige Verpackung aus einer Wellpapphülle und eines Schubers mit einem Schaumpolsterbett. Diese Wellpolsterbox schützt und fixiert besonders stoßempfindliche Güter wie z.B. elektrische Geräte, Platinen, Mobilfunkgeräte etc.. Die Box wird verschlossen, indem der Schuber in die Hülle eingeschoben wird. So ist Ihr Packgut sicher beim Versand ohne zusätzliche Polsterpackstoffe fixiert. Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1.20 B (1-wellig) Ausführung: Fefco 0509 Fertigung: Verschlusslasche getaped Schaumhöhe: 25 mm Schaumpolsterboxen pro Gebinde: 160
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gepolstert (Schaum)
Farbe:
Innen
Fertigung:
Verschlusslasche getaped
Form:
Karton
Konstruktion:
Fefco 0509
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
11.60
Breite:
10.40
Höhe:
6.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,1408*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 160 Stück (ab € 0,94463* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 248,5312*
€ 295,75213
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 216,1312*
€ 257,19613
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 200,2608*
€ 238,31035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 184,16*
€ 219,1504
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 178,6912*
€ 212,64253
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 168,1408*
€ 200,08755
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 159,56*
€ 189,8764
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 151,1408*
€ 179,85755
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.