Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 600 x 350 x 420 mm (Innenmaß)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltkarton_Wellpappe_braun_600mmx350mmx420mm_1110547_(1).jpg
Faltkarton_Wellpappe_braun_600mmx350mmx420mm_1110547_(1).jpg
Faltkarton_Wellpappe_braun_600mmx350mmx420mm_1110547_(2).jpg
Artikel-Nr.:
     424-1110547
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001033
EAN/GTIN:
     4251684706573
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 600 x 350 x 420 mm (Innenmaß)
Material: Wellpappe Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 2.40 BC (2-wellig) Konstruktion: Fecfo 0201 Stoßende Boden-& Deckelklappen Fertigung: Verschlusslasche geglued Stück pro Palette: 130 Gewicht pro Stück: ca. 1,062 kg Verpacken Sie Ihre Versandgüter in einen Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 mit der Innenabmessung 600 x 350 x 420 mm 2.40 BC und Sie sichern Ihr Packgut optimal gegen Stöße, Druck und Feuchtigkeit. Wellpappen-Faltkartonssind der ideale Helfer, um kostengünstig Ware für den Paket- und auch Palettenversand zu verpacken. Faltkartons sind flexibel einzusetzen, unabhängig, ob Ihr Versandgut klein, sperrig, empfindlich bzw. zerbrechlich oder robust, leicht oder schwer ist.Wellpappe-Kartons sind passend für Versand, Transport, Lagerung oder Schutz Ihrer Produkte.Die Kartons sind durch die einfache Falttechnik auch leicht zu handhaben. Fragen Sie uns nach einem Karton genau in der für Sie optimalen Abmessung, Machart, Stanzung, Qualität usw… Rufen Sie uns an: 0221-59775-0 Wir beraten Sie gerne. Bestellen Sie direkt das passendes Kartonklebeband mit. In unserer eigenen Druckerei bedrucken wir Packband individuell mit Ihrem Druck.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fefco 0201
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Innen
Fertigung:
Verschlusslasche geglued
Form:
Karton
Material:
Wellpappe
Qualität:
2-wellig
Länge:
96.50
Breite:
78.50
Höhe:
1.80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,806* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,92*
€ 73,6848
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,94*
€ 65,3786
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 51,08*
€ 60,7852
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 45,36*
€ 53,9784
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,69*
€ 49,6111
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 38,95*
€ 46,3505
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,65*
€ 44,8035
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 34,88*
€ 41,5072
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,39*
€ 39,7341
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,06*
€ 33,3914
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.