Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschnalle für PET-Fadenband für 19 mm Bandbreite zink


Menge:  Box  
Produktinformationen
Metallschnalle_Polyesterfadenband_metall_19mm_111017_(1).jpg
Metallschnalle_Polyesterfadenband_metall_19mm_111017_(1).jpg
Metallschnalle_Polyesterfadenband_metall_19mm_111017_(2).jpg
Artikel-Nr.:
     424-111017
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KXX780V3-CS19V
EAN/GTIN:
     4251684702780
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Verschlussschnalle für PET-Fadenband für 19 mm Bandbreite zink
Material: Metall Eigenschaft: Verzinkt Einsatz: Bandbreite 18mm bis 19 mm Stück pro Karton: 1000
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Verzinkt
Form:
Verschlusshülse
Material:
Metall
Länge:
2.70
Breite:
2.70
Höhe:
1.50
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, umreifungsband 18mm, kunststoff umreifungsband, wagener verpackung umreifungsband, Verschlussschnalle für PET-Fadenband für 19 mm Bandbreite zink
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,41*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,05241* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 88,65*
€ 105,49
pro Box
ab 2 Boxen
€ 84,36*
€ 100,39
pro Box
ab 3 Boxen
€ 81,19*
€ 96,62
pro Box
ab 4 Boxen
€ 78,39*
€ 93,28
pro Box
ab 5 Boxen
€ 72,31*
€ 86,05
pro Box
ab 6 Boxen
€ 68,89*
€ 81,98
pro Box
ab 8 Boxen
€ 65,35*
€ 77,77
pro Box
ab 10 Boxen
€ 61,08*
€ 72,69
pro Box
ab 500 Boxen
€ 52,41*
€ 62,37
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.