Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen für PP-Umreifungsband 13 x 28 x 0,5 mm / Innen geriffelt


Menge:  Box  
Produktinformationen
Verschlusshülsen_Zweihandspanner68004_metall_13mmx28mmx0,5mm_111011.jpg
Verschlusshülsen_Zweihandspanner68004_metall_13mmx28mmx0,5mm_111011.jpg
Artikel-Nr.:
     424-111011
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     110111
EAN/GTIN:
     4251684702155
Suchbegriffe:
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PP-Band
Verschlusshülsen PP
Magazinverschlusshülsen
Verschlusshülsen für PP-Umreifungsband 13 x 28 x 0,5 mm / Innen geriffelt
Material: Metall Eigenschaft: Verzinkt Ausführung: Innen geriffelt Verwendung: Zweihandspann-Gerät Artikel 68004 Diese Hülsen sind ideal für den Verschluss von Umreifungsbändern mit Hilfe von Spann- und Verschlussgeräten. Die Hülsen bestehen aus verzinktem Metall. Sie werden bei der Verwendung mit dem Verschlussgerät zusammengedrückt und bilden so einen sicheren Verschluss für Ihre Umreifungsbänder, ideal für PP- und Polyester-Bänder.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Geriffelt
Eigenschaften:
Verzinkt
Form:
Verschlusshülse
Material:
Metall
Länge:
1.44
Breite:
2.80
Höhe:
0.50
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülsen, verschlusshülsen pp-band, verschlusshülse für pp-band, wagener verpackung verschlusshülse, Verschlusshülsen für PP-Umreifungsband 13 x 28 x 0,5 mm / Innen geriffelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,02444* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 69,18*
€ 82,32
pro Box
ab 2 Boxen
€ 45,96*
€ 54,69
pro Box
ab 3 Boxen
€ 41,95*
€ 49,92
pro Box
ab 4 Boxen
€ 39,41*
€ 46,90
pro Box
ab 5 Boxen
€ 34,42*
€ 40,96
pro Box
ab 6 Boxen
€ 32,77*
€ 39,00
pro Box
ab 8 Boxen
€ 31,24*
€ 37,18
pro Box
ab 10 Boxen
€ 30,15*
€ 35,88
pro Box
ab 20 Boxen
€ 28,66*
€ 34,11
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 24,44*
€ 29,08
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.