Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INKA Pressspanpalette Typ F 64 600 x 800 mm / 500 kg max. Ladung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
inka_pressspanpalette_600mmx800mm_500kg_typ_f64_1104_2
inka_pressspanpalette_600mmx800mm_500kg_typ_f64_1104_2
inka_pressspanpalette_600mmx800mm_500kg_typ_f64_abmessung_1104
inka_pressspanpalette_600mmx800mm_500kg_typ_f64_schemazeichnung_1104
Artikel-Nr.:
     424-1104
Hersteller:
     INKA
Herst.-Nr.:
     KXX7678I800X600-500
EAN/GTIN:
     4251684701028
Suchbegriffe:
Inka-Palette
Inkapalette
Pressholz-Palette
Pressholzpalette
INKA Pressspanpalette Typ F 64 600 x 800 mm / 500 kg max. Ladung
Material: Pressspan Farbe: Braun Dynamische Belastbarkeit: 500 kg Statische Belastbarkeit: 1500 kg Richtlinienkonform: ISPM 15 Ausführung: 6 Füße Gewicht pro Stück: 4,5 kg INKA Paletten sind umweltfreundlich aus gepresstem Recyclingholz geformt: besonders leicht, hart und stabil. Durch das geringe Eigengewicht ist das Handling einfach und Sie sparen Frachtkosten. Inka Palette sind IPPC behandelt und ISPM 15 konform. Daher sind diese ideal für Luftfracht und weltweite Exporte. Gerne legen wir Ihrer Bestellung benötigte Sirex-Exportzertifikate z.B. für China, Kanada, USA, Südafrika usw... bei. Da Inka-Paletten ineinander stapelbar sind sparen diese erheblich Lagerplatz gegenüber Holz-Einwegpaletten. Der geschlossene Boden schützt Ihre Ladung gegen Schmutz, Feuchtigkeit und Durchstösse von unten. Inka Paletten sind sortenrein aus 1 Stück geformt: daher gibt es keine Nägel, Zapfen oder sonstige störende Gefährdungen. Rufen Sie uns an 0221-59775-0 Wir beraten sie gerne. Oder senden Sie uns Ihre Anfrage zu einer anderen Menge an info@wagener-verpackung.de
Weitere Informationen:
DIN-Format:
1/2 Europalette
Eigenschaften:
Luftfracht Zulassung
Farbe:
Braun
Form:
Palette
Konstruktion:
Deck geschlossen
Material:
Pressspan
Länge:
80.00
Breite:
60.00
Höhe:
5.00
Weitere Suchbegriffe: Pressspan-Palette, Pressspanpalette, pressholzpalette inka, pressholz palette, Inka Pallete Pressspan Palette Typ F64
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 120 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.