Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öko-Füll Verpackungschips Bio-Füllmaterial 500 Liter Sack / 13 mm Ø "Regular"


Menge:  Sack  
Produktinformationen
101006 - Öko-Füll Bio 500 Liter Sack weiß Regular
101006 - Öko-Füll Bio 500 Liter Sack weiß Regular
Artikel-Nr.:
     424-101006
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001962
EAN/GTIN:
     4251684700595
Suchbegriffe:
Öko-Füll Verpackungschips Bio-Füllm...
Öko-Füll Verpackungschips Bio-Füllmaterial 500 Liter Sack / 13 mm Ø "Regular"
Material: Nachwachsende Kulturpflanzen Eigenschaft: Geruchsneutral, staubfrei, antistatisch Farbe: weiß Größe: Länge 30-35 mm / Durchmesser 12-14 mm Füllmenge pro Sack: 500 Liter Verpackungschips sind eine der ältesten Polsterlösungen: stoßdämpfend und besonders flexibel. Füllmaterial ist eines der wichtigsten Bestandteile beim Versand. Mit einer Abfüllvorrichtung optimieren Sie schnelles und einfaches Polstern von Hohlräumen. Bei größeren Mengen ab ca. 5 Sack pro Monat empfehlen wir eine Luftpolsterkissenmaschine. Wir beraten sie gerne.
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Antistatisch
Farbe:
Weiß
Form:
Loose-Fill
Länge:
65.00
Breite:
65.00
Höhe:
134.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 91,51*
€ 108,90
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 85,11*
€ 101,28
pro Sack
ab 3 Säcke
€ 74,28*
€ 88,39
pro Sack
ab 4 Säcke
€ 69,63*
€ 82,86
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 56,11*
€ 66,77
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 43,86*
€ 52,19
pro Sack
ab 15 Säcke
€ 42,40*
€ 50,46
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 39,26*
€ 46,72
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 34,18*
€ 40,67
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.