Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Palettenregal-Stützrahmen C0595-0066Bito Palettenregal-Stützrahmen C0595-0066


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bito Palettenregal-Stützrahmen C0595-0066Bito Palettenregal-Stützrahmen C0595-0066
Bito Palettenregal-Stützrahmen C0595-0066Bito Palettenregal-Stützrahmen C0595-0066
Artikel-Nr.:
     4223-Bito-C0595-0066
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-C0595-0066
EAN/GTIN:
     4250692907071
Suchbegriffe:
Palettenregal Ständerrahmen
Palettenregalständerrahmen
Ständerrahmen für Palettenregal
palettenregal ständerrahmen
  • Höhe: 5000 mm
  • Rahmenhöhe: 5000 mm
  • Rahmentiefe: 1100 mm
  • Tiefe: 1100 mm
  • Farbe: verzinkt
  • Feldlast: 9175 kg
  • Stützentyp: P2
  • vormontiert: Nein
Weitere Suchbegriffe: Palettenregal Ständerrahmen Palettenregalständerrahmen Ständerrahmen für Palettenregal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 276,58*
€ 333,93*
Lager 4223
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 275,67*
€ 333,95*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,47*
€ 335,15*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,34*
€ 336,32*
66 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,92*
€ 341,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,95*
€ 397,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,34*
€ 394,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,41*
€ 368,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,58*
€ 362,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,67*
€ 328,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
22830
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.