Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Doppelkanister ECO 5,5+3 L, HD-PE natur, mit UN-Zulassung, Zubehör schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Doppelkanister ECO 5,5+3 L, HD-PE natur, mit UN-Zulassung, Zubehör schwarz
Doppelkanister ECO 5,5+3 L, HD-PE natur, mit UN-Zulassung, Zubehör schwarz
Doppelkanister ECO 5,5+3 L, HD-PE natur, mit UN-Zulassung, Zubehör schwarz
Artikel-Nr.:
     4223-824900
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     824900
EAN/GTIN:
     4007228824902
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister

Doppelkanister ECO 5,5+3L, naturfarben, HD-PE für Kraftstoff + Kraftstoffgemisch zum Betrieb von Motor-Kettensägen geeignet


  • mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern und separatem Ölbehälter für Schmiermittel (z.B. Kettenhaftöl)
  • TÜV-geprüfte Produktion
  • Meßskala in beiden Behältern und E10 geeignet
  • unverlierbare CLASSIC-Verschraubungen und inklusive Auslaufrohr mit Verschluss (Art.-Nr. 819901)
  • Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 306100.
  • in naturfarben ist die Füllmenge von außen besser zu erkennen
  • auf Anfrage: Branding, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • separates Zubehör: Sicherheitseinfüllsystem für Kraftstoffe (Art.-Nr. 819800), Sicherheitseinfüllsystem für Kettenhaftöl (Art.-Nr. 819801), Gefahrgut-Etiketten (306100)
  • Zulassungs-Nr. UN 3H1W/Y1.0 Z1.0/150/XX/D/BAM6080-huen
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm
  • t=Tiefe=145 mm     b=Breite=316 mm      h=Höhe=312 mm

Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,32*
€ 12,94*
Lager 4223
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 11,06*
€ 12,95*
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,30*
€ 13,16*
1
pro Stück
€ 3,95*
ab € 11,86*
€ 14,07*
13 Tage
k.A.
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 11,90*
€ 14,10*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,95*
€ 15,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,48*
€ 14,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,02*
€ 14,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,36*
€ 13,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,06*
€ 13,16
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 6,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
825000
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.