Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagklappe Typ 983-00, TW/AW DN 100, PN10/16, Baulänge 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-209831100000
Hersteller:
     Hawle Armaturen
Herst.-Nr.:
     9831100000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwasser Rückschlagklappe
Rückschlagklappe
Rückstauklappe
abwasser rückschlagklappe dn 100
Rückschlagklappe Typ 983-00, TW/AW DN 100, PN10/16, Baulänge 300 mm ohne Hebel und Gewicht, Flanschanschluss Rückschlagklappen dienen dem Schutz von Anlagenteilen (z.B. Pumpen). Die Rückschlagklappe öffnet selbsttätig, bei Strömung in Pfeilrichtung (Ventilgehäuse) bzw. schließt selbsttätig, bei Strömung entgegen der Pfeilrichtung. Die Rückschlagklappe ist für den Einbau in waagerechte Rohrleitungen konzipiert. Ein Einbau in schrägen und senkrechten Rohrleitungen ist nur dann zulässig, wenn das Medium von unten nach oben fließt. Es ist darauf zu achten, dass die Durchflussrichtung mit der Pfeilrichtung am Gehäuse übereinstimmt und die Drehachse der Klappe in waagerechter Ebene liegt. Baulänge: Grundreihe 48 nach DIN EN 558-1 Flanschanschlussmaße: gemäß EN 1092-2 Medium: Trinkwasser, Abwasser Material: - Gehäuse und Deckel: GJS-400/500, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung - Propfen: nichtrostender Stahl - Klappenscheibe: Stahl/EPDM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,44*
€ 544,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,78*
€ 524,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,30*
€ 501,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,92*
€ 453,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.