Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltschrank PolyStore-Mini PS 611-1.1, 1 Gitterrost, 1 Edelstahl-Einschubwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-250-061
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     250061
EAN/GTIN:
     4055661021563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Umweltschrank
wanne umweltschrank
umweltschrank
umweltschrank denios
Umweltschrank PolyStore-Mini,Kunststoff, B 60 cm, 1 Gitterrost, 1 Einschubwanne V2A. Typ PS 611-1.1
  • für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Flüssigkeiten
  • aus hochresistentem Kunststoff (Polyethylen) gefertigt
  • Anschlussmöglichkeit für Lüfter (für Hochschränke, H 1990 mm)
  • Betriebsgerechte Farbgestaltung: Korpus grau, Türen in signalgelb
  • sofort einsatzbereit - aufstellen, einlagern, fertig
  • Gelagert werden dürfen Flüssigkeiten gemäß der Medienliste 40-1.1 des DiBt mit einem Abminderungsfaktor A2≤1,1 sowie Flüssigkeiten, die sich in die nachfolgende Stoffgruppe einordnen lassen: Wässrige Lösungen organischer Säuren bis 10%, Mineralsäuren bis 20%, Anorganische Laugen sowie alkalische hydrolysierende Salze in wässrige Lösung (pH>8), ausgenommen Ammoniaklösungen und oxidierend wirkende Lösungen von Salzen (z.B. Hypochlorit), Lösungen anorganischer nicht oxidierender Salze mit einem pH-Wert zwischen 6 und 8
  • mit Abstellflächen in den Türen
  • kompakte Abmessungen
  • Abstellfläche in der Tür ca. 45 mm tief
  • bis zu 3-fach stapelbar, inkl. Material zur Wandbefestigung
  • nicht für den Einbau von Lüftungen geeignet
  • Schrankboden als flüssigkeitsdichte Auffangwanne
Technische Daten:
  • Typ: PS 611-1.1 Mini
  • Einzulagernde Medien: korrosive Flüssigkeiten
  • Ausstattung: 1 Einschubwanne, 1 Gitterrost Edelstahl
  • Anzahl Lagerebenen: 2
  • Türversion: Flügeltür
  • Türanschlag: rechts
  • Türausführung: 1-flügelig
  • Türfarbe: gelb
  • Korpusfarbe: grau
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Maße außen B x T x H [mm]: 610 x 640 x 600
  • Maße innen B x T x H [mm]: 525 x 415 x 425
  • Gewicht [kg]: 22,5
  • Traglast Auffangwanne [kg]: 50
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 50
  • Auffangvolumen Auffangwanne [l]: 5
  • Auffangvolumen Bodenwanne [l]: 15
Weitere Informationen:
Breite Außen:
610 mm
Tiefe Außen:
640 mm
Höhe Außen:
600 mm
Breite Innen:
525 mm
Tiefe Innen:
415 mm
Höhe Innen:
425 mm
Auffangvolumen:
14 l
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
22,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Umweltschränke, Chemikalienschränke, Gefahrstoffschränke, Schadstoffschränke, Giftschrank, Laugenschrank, Kunststoff-Schrank, PE-Schrank, PolyStore
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 548,42*
€ 640,25*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 660,87*
€ 767,17*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,25*
€ 761,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,08*
€ 758,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,02*
€ 740,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,11*
€ 712,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,42*
€ 652,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,16*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,54*
Zubehör
Denios
271433
ab € 86,07*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.