Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindevliesrolle Economy Double, Universal, light, 100 cm x 90 m, 1 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-243-800
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     243800
EAN/GTIN:
     4055661021259
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
DENSORB Universalbindemittel Vlies Rolle, Economy Double, light, 2-lagig, 100 cm x 90 m
  • saugstarkes Bindevlies in Kombination mit einer besonders strapazierfähigen und fusselfreien Schutzschicht für den längerfristigen Einsatz
  • die zusätzliche robuste Schicht aus Spinnvlies sorgt für eine noch höhere Reiß- und Abriebfestigkeit, selbst bei voller Sättigung
  • dank der Schutzschicht lässt sich das Material noch gezielter einsetzen:, - erstens als Unterlage bei Reparatur-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten oder auf Arbeitstischen, wenn eine glatte, fusselfreie Oberfläche gewünscht wird (Schutzschicht nach oben) oder, - zweitens zum Schutz von Böden oder an leckageanfälligen Maschinen, wo ein schnelles Aufsaugen der herabtropfenden Flüssigkeiten wichtig ist (Schutzschicht nach unten)
  • universell für den Einsatz in Produktion und Werkstatt geeignet
  • nimmt durch hydrophile Auslegung nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
  • dank der Schutzschicht auch zum Abwischen von rauen und scharfkantigen Oberflächen geeignet
  • Für die bedarfsgerechte Einteilung sind die Rollen mittig und alle 40 cm quer perforiert
  • extra breite Rollen für den großflächigen Einsatz
  • Materialstärke "light" für die meisten Anwendungen
Technische Daten:
  • Qualität: ECONOMY DOUBLE
  • Anwendung: Universal
  • Format: Rollen
  • Länge außen [mm]: 90000
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Maße außen B x T [mm]: 1000 x 90000
  • Durchmesser außen [mm]: 460
  • Flächengewicht [g/m²]: 185
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 328
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: grau
  • Perforation: ja
  • Anzahl Lagen: 2-lagig
  • Materialstärke: light
  • Merkmale Bindevlies: einseitig mit fusselfreier Schutzschicht, für große Flächen, begehbar/befahrbar
  • Anzahl VE pro Palette: 12
  • Typ: Light, breit
  • Inhaltsmenge: 1
  • Verpackungseinheit (VE): 1 Rolle(n)
  • Gewicht [kg]: 16,65
Weitere Informationen:
Länge Außen:
90000 mm
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
90000 mm
Höhe Außen:
2 mm
Durchmesser Außen:
460 mm
Aufnahmekapazität:
328 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
16,65 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, universal bindevlies-rolle, öl-aufsaugtuch denios, öl aufsaugtuch, Bindevliesrolle, Universalbindemittel, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,97*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 338,82*
€ 403,20
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 331,77*
€ 394,81
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 306,54*
€ 364,78
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 296,91*
€ 353,32
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 271,97*
€ 323,64
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
256716
ab € 118,00*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.