Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne classic-line aus PE für 4 Fässer, ohne Gitterrost, 2520x900x350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-236-310
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     236310
EAN/GTIN:
     4055661020771
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne classic-line aus Polyethylen (PE) für 4 Fässer, ohne Gitterrost, 2520x900x350
  • Einfahrtaschen im Bodenbereich ermöglichen den sicheren Transport sowie die Bestückung mit Fassliftern, Hubwagen und Gabelstaplern
  • Hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe
  • Gesetzeskonform: nahtlos gefertigt und absolut flüssigkeitsdicht
  • Stabile Konstruktion mit guter Stoß- und Schlagfestigkeit, auch bei großen Temperaturschwankungen
  • Besonders kompakte und platzsparende Bauweise
  • Korrosionsfrei und leicht zu reinigen
  • innovatives Lagerungs-Konzept für mehr Sicherheit: auf Euro-Palette angelieferte Gebinde können direkt auf die Auffangwanne gestellt werden - so entfallen ein aufwändiges Umlagern und die damit verbundenen Risiken
Technische Daten:
  • Gitterrost: ohne
  • Version: unterfahrbar
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Auffangvolumen [l]: 520
  • Traglast gesamt [kg]: 1200
  • Gewicht [kg]: 40
  • Breite außen [mm]: 2520
  • Tiefe außen [mm]: 900
  • Höhe außen [mm]: 350
  • Zulassung: DIBt
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: Z-40.22-421
  • Marke: DENIOS classic-line
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 4
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2520 mm
Tiefe Außen:
900 mm
Höhe Außen:
350 mm
Auffangvolumen:
520 l
Gitterrost:
ohne
Traglast gesamt:
1200 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne denios pe, fasswanne denios, fasswanne, Auffangwannen, PE Auffangwanne, Kunststoffwanne, Bodenwanne, Kunststoff-Auffangwanne, polysafe eco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 399,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,27*
€ 559,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,14*
€ 554,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,95*
€ 531,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,20*
€ 515,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,47*
€ 475,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
207920
ab € 68,32*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,46*
Zubehör
Denios
276016
ab € 301,92*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.