Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindevliesrolle Premium Triple, Öl, heavy, 50 cm x 45 m, 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-219-436
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     219436
EAN/GTIN:
     4055661020405
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
DENSORB Ölbindemittel Vlies Rollen, Premium Triple, heavy, 3-lagig, 50 cm x 45 m, 2 Stück
  • saugstarkes Bindevlies mit strapazierfähigen und fusselfreien Schutzschichten auf beiden Seiten für höchste Ansprüche an Sauberkeit, Einsatzdauer, Reiß- und Abriebfestigkeit
  • nimmt durch hydrophobe Auslegung Flüssigkeiten auf Öl- bzw. Kohlenwasserstoffbasis auf und weist Wasser ab
  • fusselfrei und damit optimal für sensible und schmutzempfindliche Bereiche, auch zum Abwischen von scharfkantigen Oberflächen geeignet
  • hohe mechanische Belastbarkeit gewährleistet einen langfristigen Einsatz und ermöglicht ein Begehen und Befahren
  • ideal zum Schutz von Böden oder als Unterlage auf Werkbänken und Arbeitsflächen
  • keine Faserrückstände auf dem Untergrund, auch bei vollständig gesättigtem Vlies
  • sehr geringes Austropfrisiko aufgrund ausgeprägter Adhäsion zwischen Faseroberfläche und eingetragener Flüssigkeit
  • auf Grund der wasserabweisenden Eigenschaften perfekt für den Außeneinsatz geeignet, auch bei Regen
  • die helle Farbe lässt die Flüssigkeitsaufnahme gut erkennen
  • auch im gesättigten Zustand noch reißfest und auf Wasser schwimmfähig
  • Für die bedarfsgerechte Einteilung sind die Rollen mittig und alle 40 cm quer perforiert
  • extra breite Rollen für den großflächigen Einsatz
  • Materialstärke "heavy" für größere Flüssigkeitsmengen
Technische Daten:
  • Qualität: PREMIUM TRIPLE
  • Anwendung: Öl
  • Format: Rollen
  • Länge außen [mm]: 45000
  • Breite außen [mm]: 500
  • Durchmesser außen [mm]: 420
  • Flächengewicht [g/m²]: 310
  • Aufnahmevermögen: extrem hoch
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 226
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: blau
  • Perforation: ja
  • Anzahl Lagen: 3-lagig
  • Materialstärke: heavy
  • Merkmale Bindevlies: beidseitig mit fusselfreier Schutzschicht, für große Flächen, begehbar/befahrbar, für langandauernde Anwendungen
  • Anzahl VE pro Palette: 12
  • Typ: Heavy, schmal
  • Inhaltsmenge: 2
  • Verpackungseinheit (VE): 2 Rolle(n)
  • Gewicht [kg]: 17,73
Weitere Informationen:
Länge Außen:
45000 mm
Breite Außen:
500 mm
Höhe Außen:
3 mm
Durchmesser Außen:
420 mm
Aufnahmekapazität:
226 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Materialstärke:
4 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
17,73 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, bindevlies denios rollen, öl-aufsaugtuch denios, öl aufsaugtuch, Bindevliesrolle, Ölbindemittel, Bindemittel für Leckagen, Bindemittel für Öl, Ölvlies, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,81*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 124,905* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 313,19*
€ 372,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 305,39*
€ 363,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 283,22*
€ 337,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 273,31*
€ 325,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 249,81*
€ 297,27
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
136487
ab € 129,14*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.