Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindevliesrolle Premium Triple, Universal, light, 50 cm x 90 m, 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-219-430
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     219430
EAN/GTIN:
     4055661020344
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
DENSORB Universalbindemittel Vlies Rollen, Premium Triple, light, 3-lagig, 50 cm x 90 m, 2 Stück
  • saugstarkes Bindevlies mit strapazierfähigen und fusselfreien Schutzschichten auf beiden Seiten für höchste Ansprüche an Sauberkeit, Lebensdauer, Reiß- und Abriebfestigkeit
  • hohe mechanische Belastbarkeit gewährleistet einen langfristigen Einsatz und ermöglicht ein Begehen und Befahren
  • fusselfrei und damit optimal für sensible und schmutzempfindliche Bereiche, auch zum Abwischen von scharfkantigen Oberflächen geeignet
  • ideal zum Schutz von Böden oder als Unterlage auf Werkbänken und Arbeitsflächen
  • keine Faserrückstände auf dem Untergrund, auch bei gesättigtem Vlies
  • universell für den Einsatz in Produktion und Werkstatt geeignet
  • die helle Farbe lässt die Flüssigkeitsaufnahme gut erkennen
  • nimmt durch hydrophile Auslegung nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
  • Für die bedarfsgerechte Einteilung sind die Rollen mittig und alle 40 cm quer perforiert
  • extra breite Rollen für den großflächigen Einsatz
  • Materialstärke "light" für die meisten Anwendungen
Technische Daten:
  • Qualität: PREMIUM TRIPLE
  • Anwendung: Universal
  • Format: Rollen
  • Länge außen [mm]: 90000
  • Breite außen [mm]: 500
  • Maße außen B x T [mm]: 500 x 90000
  • Durchmesser außen [mm]: 480
  • Flächengewicht [g/m²]: 205
  • Aufnahmevermögen: extrem hoch
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 363
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: grün
  • Perforation: ja
  • Anzahl Lagen: 3-lagig
  • Materialstärke: light
  • Merkmale Bindevlies: für große Flächen, beidseitig mit fusselfreier Schutzschicht, für langandauernde Anwendungen, begehbar/befahrbar
  • Anzahl VE pro Palette: 12
  • Typ: Light, schmal
  • Inhaltsmenge: 2
  • Verpackungseinheit (VE): 2 Rolle(n)
  • Gewicht [kg]: 19,26
Weitere Informationen:
Länge Außen:
90000 mm
Breite Außen:
500 mm
Tiefe Außen:
90000 mm
Höhe Außen:
2 mm
Durchmesser Außen:
480 mm
Aufnahmekapazität:
363 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
grün
Gewicht:
19,26 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, universal bindevlies-rolle, öl-aufsaugtuch denios, öl aufsaugtuch, Bindevliesrolle, Industriebindevliese, Ölbindemittel, Bindemittel für Leckagen, Bindemittel, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,26*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 169,13* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 411,35*
€ 489,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 405,37*
€ 482,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 375,64*
€ 447,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 363,78*
€ 432,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 338,26*
€ 402,53
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
136487
ab € 129,07*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.