Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindevliesmatten Premium Triple, Öl, heavy, 40 x 50 cm, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-219-429
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     219429
EAN/GTIN:
     4055661020337
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
DENSORB Ölbindemittel Vlies Matten, Premium Triple, heavy, 3-lagig, 40 x 50 cm, 100 Stück
  • saugstarkes Bindevlies mit strapazierfähigen und fusselfreien Schutzschichten auf beiden Seiten für höchste Ansprüche an Sauberkeit, Einsatzdauer, Reiß- und Abriebfestigkeit
  • nimmt durch hydrophobe Auslegung Flüssigkeiten auf Öl- bzw. Kohlenwasserstoffbasis auf und weist Wasser ab
  • fusselfrei und damit optimal für sensible und schmutzempfindliche Bereiche, auch zum Abwischen von scharfkantigen Oberflächen geeignet
  • hohe mechanische Belastbarkeit gewährleistet einen langfristigen Einsatz und ermöglicht ein Begehen und Befahren
  • ideal zum Schutz von Böden oder als Unterlage auf Werkbänken und Arbeitsflächen
  • keine Faserrückstände auf dem Untergrund, auch bei vollständig gesättigtem Vlies
  • sehr geringes Austropfrisiko aufgrund ausgeprägter Adhäsion zwischen Faseroberfläche und eingetragener Flüssigkeit
  • auf Grund der wasserabweisenden Eigenschaften perfekt für den Außeneinsatz geeignet, auch bei Regen
  • die helle Farbe lässt die Flüssigkeitsaufnahme gut erkennen
  • auch im gesättigten Zustand noch reißfest und auf Wasser schwimmfähig
  • Die anwendungsgerecht zugeschnittenen Matten sind für wirtschaftlichen Materialeinsatz zusätzlich mittig perforiert
  • geliefert im praktischen Spenderkarton für schnellen und effizienten Einsatz
  • Materialstärke "heavy" für größere Flüssigkeitsmengen
Technische Daten:
  • Format: Matten
  • Anwendung: Öl
  • Qualität: PREMIUM TRIPLE
  • Länge außen [mm]: 500
  • Breite außen [mm]: 400
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: blau
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 101
  • Anzahl Lagen: 3-lagig
  • Materialstärke: heavy
  • Perforation: ja
  • Merkmale Bindevlies: beidseitig mit fusselfreier Schutzschicht, für langandauernde Anwendungen
  • Anzahl VE pro Palette: 30
  • Maße außen L x B [mm]: 500 x 400
  • Flächengewicht [g/m²]: 310
  • Aufnahmevermögen: extrem hoch
  • Typ: Heavy
  • Inhaltsmenge: 100
Weitere Informationen:
Länge Außen:
500 mm
Breite Außen:
400 mm
Höhe Außen:
3 mm
Aufnahmekapazität:
101 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Materialstärke:
4 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
7,88 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, öl saugmatte, öl-aufsaugtuch denios, öl aufsaugtuch, Bindevliesmatte, Bindemittel für Öl, Ölvlies, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,67*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,3767* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 173,29*
€ 206,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 171,93*
€ 204,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 162,86*
€ 193,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 151,98*
€ 180,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 137,67*
€ 163,83
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.