Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindevliesmatten Premium Triple, Universal, light, 40 x 50 cm, 200 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-219-426
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     219426
EAN/GTIN:
     4055661020306
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
DENSORB Universalbindemittel Vlies Matten, Premium Triple, light, 3-lagig, 40 x 50 cm, 200 Stück
  • saugstarkes Bindevlies mit strapazierfähigen und fusselfreien Schutzschichten auf beiden Seiten für höchste Ansprüche an Sauberkeit, Lebensdauer, Reiß- und Abriebfestigkeit
  • hohe mechanische Belastbarkeit gewährleistet einen langfristigen Einsatz und ermöglicht ein Begehen und Befahren
  • fusselfrei und damit optimal für sensible und schmutzempfindliche Bereiche, auch zum Abwischen von scharfkantigen Oberflächen geeignet
  • ideal zum Schutz von Böden oder als Unterlage auf Werkbänken und Arbeitsflächen
  • keine Faserrückstände auf dem Untergrund, auch bei gesättigtem Vlies
  • universell für den Einsatz in Produktion und Werkstatt geeignet
  • die helle Farbe lässt die Flüssigkeitsaufnahme gut erkennen
  • nimmt durch hydrophile Auslegung nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
  • Die anwendungsgerecht zugeschnittenen Matten sind für wirtschaftlichen Materialeinsatz zusätzlich mittig perforiert
  • geliefert im praktischen Spenderkarton für schnellen und effizienten Einsatz
  • Materialstärke "light" für die meisten Anwendungen
Technische Daten:
  • Format: Matten
  • Anwendung: Universal
  • Qualität: PREMIUM TRIPLE
  • Länge außen [mm]: 500
  • Breite außen [mm]: 400
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: grün
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 161
  • Anzahl Lagen: 3-lagig
  • Materialstärke: light
  • Perforation: ja
  • Merkmale Bindevlies: beidseitig mit fusselfreier Schutzschicht, für langandauernde Anwendungen
  • Anzahl VE pro Palette: 24
  • Maße außen L x B [mm]: 500 x 400
  • Flächengewicht [g/m²]: 205
  • Aufnahmevermögen: extrem hoch
  • Typ: Light
  • Inhaltsmenge: 200
Weitere Informationen:
Länge Außen:
500 mm
Breite Außen:
400 mm
Höhe Außen:
2 mm
Aufnahmekapazität:
161 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
grün
Gewicht:
8,56 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, denios bindevlies universal, öl-aufsaugtuch denios, öl aufsaugtuch, Bindevliesmatte, Universalbindevlies, Industriebindevliese, Bindemittel für Leckagen, Bindemittel, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,02*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,8351* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 209,36*
€ 249,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 196,95*
€ 234,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 184,81*
€ 219,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 167,02*
€ 198,75
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.