Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notfall-Set ÖL MAXI XL in 2 Sicherheitsboxen, 1100 Liter, OPA90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-215-891
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     215891
EAN/GTIN:
     4055661024397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
Notfall-Set ÖL MAXI XL in 2 Sicherheitsboxen, 1100 l, entspricht Oil Pollution Act von 1990 (OPA90)
  • Ideal für Öltanker, Öl-Seefahrzeuge und Reedereien
  • Alle wichtigen Bindemittel, persönliche Schutzausrüstung sowie weitere nützliche Utensilien zum Eindämmen und Beseitigen von Ölunfällen auf dem Wasser sind im Set enthalten
  • Die Bindemittel sind auch in vollständig gesättigtem Zustand uneingeschränkt schwimmfähig
  • Entspricht den Vorschriften des OPA90 (Oil Pollution Act von 1990). OPA 90 definiert Auflagen zur Prävention und Bekämpfung von Ölunfällen und schreibt das Mitführen von Absorptionsmaterialien an Bord für die Aufnahme von ausgelaufenem Öl an Deck vor., • Öltanker mit einer Länge von bis zu 400 Feet (120 m) benötigen Bindemittel für die Aufnahme von mindestens 7 Barrel., • Öltanker mit einer Länge von mehr als 400 Feet (120 m) benötigen Bindemittel für die Aufnahme von mindestens 12 Barrel
  • Unverzichtbar zum Gewässerschutz auf See, Flüssen und in Hafenanlagen
  • Nehmen Flüssigkeiten auf Kohlenwasserstoffbasis wie Öl und Treibstoffe auf
  • Die helle Farbe lässt den Sättigungsgrad der Bindemittel leicht erkennen
  • Alles für den Einsatz notwendige Zubehör enthalten
  • für 7 Barrel geeignet
  • zur Erfüllung des Shipboard Oil Pollution Emergency Plan (SOPEP)
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Anwendung: Öl
  • Format: Notfall-Set
  • Bestückung: 12 Ölsperren 300 x 13 cm, 600 Aufsaug-Matten 50 x 40 cm, 2 Bindevlies-Rollen à 45 m x 38 cm, 40 Aufsaug-Schlangen 120 x 7,5 cm, 15 Aufsaug-Kissen 25 x 25 cm, 5 Vollsichtbrillen mit Gummizug, 5 Paar Schutzhandschuhe aus Nitril, 5 Chemikalienschutz-Overalls, 5 Mehrweg-Halbmasken, 10 Gas- und Kombifilter, 30 Entsorgungsbeutel 120 Liter, 5 PE-Gleitverschlussbeutel, 2 Handschaufeln, 1 Schaufel, 2 Kunststoff-Eimer 12 Liter
  • Breite außen [mm]: 1400
  • Höhe außen [mm]: 1860
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 1100
  • Aufnahmevermögen: extrem hoch
  • Typ: MAXI XL
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1400 mm
Tiefe Außen:
1100 mm
Höhe Außen:
1860 mm
Aufnahmekapazität:
1100 Liter / VE
Gewicht:
230 kg
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set öl, bindemittel notfall-set, denios bindemittel notfall-set, Notfall Set OPA90, Notfall Set, Havarie Set, Havarie Box, Notfall Set Marine, Notfall Set Oil Pollution Act, Notfall Set für 7 Barrel, Bindemittel Caddy, Densorb-Spender mit Rollen, Notfall Set Öl, SOPEP, MARPOL, Bindemittel, Spill Kit, Spill Kit XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.984,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.161,21*
€ 2.571,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.114,39*
€ 2.516,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.040,57*
€ 2.428,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.006,38*
€ 2.387,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.984,78*
€ 2.361,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
129672
ab € 116,22*
Zubehör
Denios
206980
ab € 179,01*
Zubehör
Denios
259696
ab € 34,74*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.