Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Tür-/Tor-Abdichtung, 15 Meter, zur Befüllung mit Wasser, inkl. Behälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-214-534
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     214534
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtkissen
Hochwasserschutz
dichtkissen denios
dichtkissen
Flexible Abdichtung zur Befüllung mit Wasser, 15 Meter, mit Behälter
  • Absicherung gegen flüssige Chemikalien, kontaminiertes Löschwasser und eindringendes Oberflächenwasser oder als Hochwasserschutz
  • aus hochfestem, chemisch extrem beständigem Polyethylen (PE)
  • Doppelkammerschlauch zur schnellen Befüllung mit Wasser (Durchmesser Schlauchkammern: 400 bzw. 200 mm)
  • im Alarmfall innerhalb von wenigen Minuten einsatzbereit
  • außerdem als geschlossener Behälter für Chemikalien nutzbar
  • inkl. Kunststoff-Box zur Aufbewahrung
  • auch geeignet zur Absperrung von Straßen oder zum Umleiten von Schadstoffen
Technische Daten:
  • Ausführung: Absperrbarrieren
  • Typ: für Durchfahrten
  • Maße außen B x T x H [mm]: 15000 x 550 x 400
  • Gewicht [kg]: 15
Weitere Informationen:
Breite Außen:
15000 mm
Tiefe Außen:
550 mm
Höhe Außen:
400 mm
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Abdichtung, Mobile Barriere, Mobile Sperre, Löschwassersperre, Flüssigkeitsschlauch, Abdichtung Durchfahrt, Doppelkammerschlauch, Abdichtung Flut, Löschwasserrückhaltesysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 971,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.082,57*
€ 1.288,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.060,03*
€ 1.261,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.015,53*
€ 1.208,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 989,89*
€ 1.177,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 971,44*
€ 1.156,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
304621
ab € 124,13*
Zubehör
Denios
303758
ab € 124,05*
Zubehör
Denios
304619
ab € 124,43*
Zubehör
Denios
157868
ab € 34,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.