Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassklammer SK-S, Stahl lackiert, für 1 x 200-l-Stahl- oder Kunststofffass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-212-869
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     212869
EAN/GTIN:
     4055661026704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
Fassklammer SK-S, Stapleranbaugerät aus Stahl lackiert, für 1 x 200-l-Stahl- oder Kunststofffass
  • mit verstellbarer, automatisch schließender Fassklammer, die das Fass sicher greift
  • sicherer Halt auch bei unterschiedlichen Fassgrößen
  • geprüft und geeignet für den Einsatz im Ex-Bereich: IIB T4 Zone 1
  • geeignet für 220-Liter-Kunststoff- sowie 200-Liter-Stahlfässer
  • Die Fassklammer kann mittels Handrad mit Skala und Arretierung komfortabel auf den Fassdurchmesser eingestellt werden
  • Fassklammern als Staplervorsatzgeräte zum Transport von 1 Fass
  • inkl. Sicherung am Stapler mittels Flügelschrauben
  • mit robuster Pulverbeschichtung in blau (RAL 5010)
Technische Daten:
  • Oberfläche: lackiert
  • Einsatzbereich: Heben/Transport von Stahl-/Kunststofffässern
  • Breite außen [mm]: 675
  • Tiefe außen [mm]: 1280
  • Höhe außen [mm]: 220
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 205
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 170 x 70
  • Traglast gesamt [kg]: 300
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Einsetzbar in EX-Bereichen: Zonen 1, 2 IIA, IIB
  • Geeignet für: 200-L-Stahlsicken-/Stahldeckelfass und 220-L-Kunststoffdeckel-/Kunststoff-L-Ring Fass
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 2006/42 KONFORMITÄTSERKL
  • Gewicht [kg]: 47
Weitere Informationen:
Breite Außen:
675 mm
Tiefe Außen:
1280 mm
Höhe Außen:
220 mm
Traglast gesamt:
300 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau
Gewicht:
47 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, Stapleranbau Fassgreifer, fassgreifer denios, stapleranbau fassgreifer, Fassklammern, Fasswender, Wendegeräte, Fasstransport, Fasshandling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.395,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.539,68*
€ 1.832,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.521,02*
€ 1.810,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.458,13*
€ 1.735,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.421,75*
€ 1.691,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.395,23*
€ 1.660,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
164394
ab € 849,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.