Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Granulat, Ölbinder Allwetter, wasserabweisend, im Eimer, 15 l


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-208-190
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     208190
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
DENSORB Granulat, Ölbinder Allwetter, wasserabweisend, umweltfreundlich, saugstark, im Eimer, 15 l
  • Typ III R
  • Granulat auf Basis von recyceltem Polyurethanschaum
  • nimmt Kohlenwasserstoffe, Öle, Kraftstoffe, Kühlschmierstoffe und andere auf Kohlenwassersoff basierende Flüssigkeiten schnell und zuverlässig auf
  • wasserabweisend - auch bei Regen und Nässe sehr gut einsetzbar
  • geeignet für Verkehrsflächen und Straßen
  • hohe Saugleistung
  • Besonders umweltfreundlich, da zu 100 % aus Recyclingmaterial hergestellt
  • geruchbindend, bodenschonend
  • Bei trockener Lagerung unbegrenzt haltbar
Technische Daten:
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 9
  • Anwendung: Öl
  • Format: Granulat
  • Korngröße max [mm]: 4
  • Korngröße min [mm]: 0.13
  • Schüttgutgewicht (g/L): 405
  • Werkstoff: Polyurethan
  • Anzahl VE pro Palette: 40
  • Inhalt [l]: 14.8
  • Gewicht [kg]: 5,5
  • Breite außen [mm]: 175
  • Höhe außen [mm]: 945
  • Tiefe außen [mm]: 391
  • Aufnahmevermögen: sehr hoch
  • Gebindevolumen [l]: 15
  • Farbe: grau
  • Merkmale Granulat: Anwendung auf Straßen, Anwendung in Gebäuden, im Eimer, im Freien bei Regen einsetzbar, nicht scheuernd
  • Zulassung / Zertifikat: eco friendly
Weitere Informationen:
Breite Außen:
175 mm
Tiefe Außen:
391 mm
Höhe Außen:
945 mm
Aufnahmekapazität:
9 Liter / VE
Werkstoff:
Polyurethan
Farbe:
grau
Gewicht:
5,5 kg
Weitere Suchbegriffe: ölbindemittel denios, ölbindegranulat, öl bindemittel granulat, Ölbinder, Bindemittel, Streumittel, Allwetter, Öko-Pur, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Ölabsorber, Aufsaugmittel, Adsorptionsgranulat, Oelbindemittel Granulat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Kilogramm (ab € 3,60834* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,26*
€ 36,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,00*
€ 34,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,67*
€ 32,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,82*
€ 31,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,08*
€ 31,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,65*
€ 25,76
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
239976
ab € 367,99*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.